Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 78720 Potte 2 Quart D 5 1/2 Inch | AD8WVH 4NDY2

VOLLRATH 78720 Potte 2 Quart D 5 1/2 Tommer

På lager
Vare: AD8WVH Modell: 78720Kryssreferanse: 4NDY2
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBain Marie Pot
Kapasitet2 kvt.
Passer til åpning5 inn.
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.4-7 / 8 "
Generell dybde6-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7323940026
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Generell dybdePris
VOLLRATH 78725 Pot 2 Quart D 4 Tommer | AD8WVJ 4NDY3 787256-1 / 8 "4"340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 78720 Potte 2 Quart D 5 1/2 Tommer
332NOK / enhet