Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 78780 Pot 8 1/4 Quart D 9 3/4 Tommer | AD8WVN 4NDY7

VOLLRATH 78780 Potte 8 1/4 Quart D 9 3/4 Tommer

På lager
Vare: AD8WVN Modell: 78780Kryssreferanse: 4NDY7
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
628NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBain Marie Pot
Kapasitet8-1 / 4 Qt.
Passer til åpning8-1 / 2 tommer
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.8"
Generell dybde9-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7323997000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetUtenfor Dia.Generell dybdePris
VOLLRATH 78710 gryte i rustfritt stål 1-1/4 kvart, dybde 5 3/4" | AD8WVG 4NDY1 787101-1 / 4 kvt.4-1 / 8 "5-3 / 4 "265NOK
VOLLRATH 78730 Pot 3 1/2 Quart D 7 1/4 Tommer | AD8WVK 4NDY4 787303-1 / 2 kvt.6-1 / 8 "7-1 / 4 "366NOK
VOLLRATH 78740 Pot 4 1/4 Quart D 7 5/8 Tommer | AD8WVL 4NDY5 787404-1 / 4 Qt.6-1 / 2 "7-5 / 8 "396NOK
VOLLRATH 78760 Pot 6 Quart D 8 5/8 Tommer | AD8WVM 4NDY6 787606 kvt.7-1 / 4 "8-5 / 8 "511NOK
VOLLRATH 78820 Pot 12 Quart D 10 7/8 Tommer | AD8WVP 4NDY8 7882012 kvt.9"10-7 / 8 "808NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 78780 Potte 8 1/4 Quart D 9 3/4 Tommer
628NOK / enhet