Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 67317 Stekepannedeksel Diameter 10 11/16 | AD8WLD 4NCH7

VOLLRATH 67317 Stekepannedeksel Diameter 10 11/16

På lager
Vare: AD8WLD Modell: 67317Kryssref: 4NCH7
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
297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStek pannedeksel
Måler14
Håndtere fargeSvart
HåndtakstypeSveiset
Inne i Dia.10-11 / 16 "
Utenfor Dia.11-3 / 16 "
Temp. Motstand180 grader F
typenFlat deksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode7323940026
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
VOLLRATH 67312 Stekepannedeksel Diameter 7 7/8 | AD8WLB 4NCH5 673127-7 / 8 "8-5 / 16 "227NOK
VOLLRATH 67315 Stekepannedeksel Diameter 9 7/8 | AD8WLC 4NCH6 673159-7 / 8 "10-1 / 2 "276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 67317 Stekepannedeksel Diameter 10 11/16
297NOK / enhet