Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 69328 deksel i rustfritt stål, diameter 8 tommer | AD9HXC 4RYZ7

VOLLRATH 69328 Deksel i rustfritt stål, diameter 8 tommer

På lager
Vare: AD9HXC Modell: 69328Kryssreferanse: 4RYZ7
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
647NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekk
Måler18
HandleSveiset
Håndtere fargeSvart
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.8"
Temp. Motstand180 grader F
typenFlat deksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode7323930045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Pris
VOLLRATH 69327 Rustfritt stål deksel Diameter 7 In | AD9HXB 4RYZ6 693277"548NOK
VOLLRATH 69329 Rustfritt stål deksel Diameter 9 In | AD9HXD 4RYZ8 693299"711NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 69328 Deksel i rustfritt stål, diameter 8 tommer
647NOK / enhet