Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 68307 Aluminiumssauspanne 7 Qt | AD9HWX 4RYZ2

VOLLRATH 68307 aluminiumssauspanne 7 kv

På lager
Vare: AD9HWX Modell: 68307Kryssreferanse: 4RYZ2
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
808NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSausepanne
Bunn Dia.8-5 / 8 tommer
Kapasitet7 kvt.
Måler11
HandleVentilert
Håndtere fargeSvart
Håndtakstypesilikon
Innvendig dybde5-5 / 8 "
MaterialeAluminum
Generell dybde5-5 / 8 "
Total høyde5.625 "
Temp. Motstand450 grader F
Topp Dia.10-5 / 8 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode7615107155
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig dybdeGenerell dybdeTotal høydePris
VOLLRATH 68305 Aluminiumssauspanne 5 1/2 Qt | AD9HWW 4RYZ1 683055-1 / 2 kvt.5-1 / 2 "5-1 / 2 "5.5 "546NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 68307 aluminiumssauspanne 7 kv
808NOK / enhet