Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0465-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits 5/16 Inch, 10PK | AD6UKF 4ARP1

APPROVED VENDOR Z0465-316 Skjermskive 316 rustfritt stål Passer 5/16 tommer, 10PK

På lager
Vare: AD6UKF Modell: Z0465-316Kryssreferanse: 4ARP1
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
178NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Pakke Vekt0.90 kg
Rockwell HardnessB80
Størrelse5 / 16 "
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0465-316 Skjermskive 316 rustfritt stål Passer 5/16 tommer, 10PK
178NOK /pakke