Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 68305 Aluminiumssauspanne 5 1/2 Qt | AD9HWW 4RYZ1

VOLLRATH 68305 Aluminiumssauspanne 5 1/2 kv

På lager
Vare: AD9HWW Modell: 68305Kryssreferanse: 4RYZ1
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
546NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSausepanne
Bunn Dia.7-5 / 8 tommer
Kapasitet5-1 / 2 kvt.
Måler11
HandleVentilert
Håndtere fargeSvart
Håndtakstypesilikon
Innvendig dybde5-1 / 2 "
MaterialeAluminum
Generell dybde5-1 / 2 "
Total høyde5.5 "
Temp. Motstand450 grader F
Topp Dia.9-7 / 8 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7615107155
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig dybdeGenerell dybdeTotal høydePris
VOLLRATH 68307 Aluminiumssauspanne 7 Qt | AD9HWX 4RYZ2 683077 kvt.5-5 / 8 "5-5 / 8 "5.625 "808NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 68305 Aluminiumssauspanne 5 1/2 kv
546NOK / enhet