Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 69412 Gryte- og pannedeksel, diameter 12 tommer | AD8WKX 4NCH1

VOLLRATH 69412 Gryte- og pannedeksel, diameter 12 tommer

På lager
Vare: AD8WKX Modell: 69412Kryssref: 4NCH1
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
804NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat deksel
Måler18
Håndtere fargeSvart
HåndtakstypeSveiset
MaterialeRustfritt stål
Temp. Motstand180 grader F
Topp Dia.12 inn.
typenFlat deksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode7323930045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Pris
VOLLRATH 77150 Deksel 9 13/16 x 16 3/8 304 Rustfritt Stål | AC9XLJ 3LDZ3 77150--Rustfritt stål-849NOK
VOLLRATH 77250 Deksel 12 3/4 x 20 3/4 304 Rustfritt Stål | AC9XLM 3LDZ6 77250--Rustfritt stål-810NOK
VOLLRATH 69414 Lagerpottetrekk Diameter 14 | AD9HXJ 4RZA6 6941418-Rustfritt stål14 "984NOK
VOLLRATH 67509 Aluminium Lagerpottedeksel Diameter 10 3/4 | AD9HXP 4RZC2 675091410-1 / 8 "Aluminum10-3 / 4 "279NOK
VOLLRATH 67541 Aluminium Lagerpottedeksel Diameter 14 7/8 | AD9HXV 4RZC8 675411414-3 / 16 "Aluminum14-7 / 8 "434NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 69412 Gryte- og pannedeksel, diameter 12 tommer
804NOK / enhet