Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 67612 Aluminium Stekepanne Non-stick Diameter 12 | AD8WKW 4NCG9

VOLLRATH 67612 Stekepanne i aluminium, non-stick diameter 12

På lager
Vare: AD8WKW Modell: 67612Kryssreferanse: 4NCG9
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
780NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStekepanne i aluminium
Bunn Dia.9-3 / 4 tommer
Måler8
HandleVentilert
Håndtere fargeSvart
Håndtakstypesilikon
Generell dybde2-1 / 2 "
Total høyde2.5 "
Temp. Motstand450 grader F
Topp Dia.12 inn.
typenMed non-stick interiør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode7615103025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydePris
VOLLRATH 67610 Aluminium Stekepanne Non-stick Diameter 10 | AD8WKV 4NCG8 676102-1 / 8 "2.125 "696NOK
VOLLRATH 67910 Aluminium Stekepanne Diameter 10 | AD8WKZ 4NCH3 679102-1 / 8 "2.125 "386NOK
VOLLRATH 67912 Stekepanne i aluminium Diameter 12 | AD8WLA 4NCH4 679122-1 / 2 "2.5 "577NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 67612 Stekepanne i aluminium, non-stick diameter 12
780NOK / enhet