GENERAL CABLE Kommunikasjonskabler

filtre

GENERAL CABLE -

Strandet kobber, tvunnet par kommunikasjons- og kontrollkabel

StilModellstrandingKabeltypeDirigentstørrelseTemp. OmrådeSpenningIsolasjonNominell utenfor dia.Antall lederePris (eks. mva)
AC1352A.41.107/30Individuelt skjermet22AWG-4 til 176300Førsteklasses fargekodet polypropylen0.16 "4 (2 par)7 794NOK
AC1353A.41.107/30Individuelt skjermet22AWG-4 til 176300Førsteklasses fargekodet polypropylen0.208 "210 661NOK
BC4191A.21.107/32Folie skjold24AWG-4 til 221300 eller 600Premium-kvalitet, fargekodet PVC0.148 "15 091NOK
CC6118A.41.1016/30uskjermet18AWG-4 til 176300Premium-kvalitet, fargekodet SR PVC0.32 "215 708NOK
CC6106A.41.1016/30uskjermet18AWG-4 til 176300Premium-kvalitet, fargekodet SR PVC0.445 "645 696NOK
CC6101A.41.1016/30uskjermet18AWG-4 til 176300Premium-kvalitet, fargekodet SR PVC0.206 "17 612NOK
GENERAL CABLE -

Stranded Copper, Twisted Pairs Datakabel

StilModellskjermingKabeltypeDirigentstørrelsestrandingSpenningLedertypeIsolasjonSakPris (eks. mva)
AC0650A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; 65% Tinned Copper BraidFolie / fletteskjold22AWG7/30300Strandet kobber, 2 snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel-
RFQ
BC0654A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; 65% Tinned Copper BraidFolie / fletteskjold22AWG7/30300Strandet kobber, snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel32 424NOK
BC0663A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; 65% Tinned Copper BraidFolie / fletteskjold22AWG7/30300Strandet kobber, snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel114 635NOK
CC0600A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet24AWG7/32300Strandet kobber, snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel4 542NOK
CC0603A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet24AWG7/32300Strandet kobber, snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel12 259NOK
CC0720A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet22AWG7/30300Strandet kobber, snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel5 746NOK
CC0721A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet22AWG7/30300Strandet kobber, snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel8 318NOK
CC0723A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet22AWG7/30300Strandet kobber, snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel16 756NOK
CC0841A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire; 90% fortinnet kobberfletteFolie / fletteskjold24AWG7/3230Strandet kobber, snoede parFørsteklasses fargekodet polyetylenDatakabel13 237NOK
CC0842A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire; 90% fortinnet kobberfletteFolie / fletteskjold24AWG7/3230Strandet kobber, snoede parFørsteklasses fargekodet polyetylenDatakabel18 542NOK
DC4842A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire; 90% fortinnet kobberfletteFolie / fletteskjold24AWG7/3230Strandet kobber, snoede parFørsteklasses fargekodet polyetylenDatakabel19 285NOK
BC6047A.41.10Individuelt skjermede par; 100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt inn; Strandet fortinnet kobberavløpstråd hvert parIndividuelt folie skjermet18AWG16/3030Strandet kobber, snoede parFørsteklasses fargekodet polyetylenkommunikasjon Cable25 152NOK
BC6048A.41.10Individuelt skjermede par; 100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt inn; Strandet fortinnet kobberavløpstråd hvert parIndividuelt folie skjermet18AWG16/3030Strandet kobber, snoede parFørsteklasses fargekodet polyetylenDatakabel54 709NOK
BC6041A.41.10Individuelt skjermede par; 100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt inn; Strandet fortinnet kobberavløpstråd hvert parIndividuelt folie skjermet22AWG7/3030Strandet kobber, snoede parFørsteklasses fargekodet polyetylenDatakabel31 471NOK
BC6053A.41.10Individuelt skjermede par; 100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt inn; Strandet fortinnet kobberavløpstråd hvert parIndividuelt folie skjermet20AWG7/2830Strandet kobber, snoede parFørsteklasses fargekodet polyetylenDatakabel44 619NOK
GENERAL CABLE -

Solid Bare Copper Kommunikasjons- og kontrollkabel

StilModellNominell utenfor dia.Antall lederePris (eks. mva)
AC3110.41.020.142 "26 197NOK
BC3114.41.020.151 "310 047NOK
CC3118.41.020.199 "620 417NOK
AC3119.41.020.216 "825 518NOK
StilModellskjermingKabeltypeDirigentstørrelseSpole / spolelengde (ft.)strandingLedertypeLengdeNominell utenfor dia.Pris (eks. mva)
AC0436A.41.10-uskjermet18AWG100016/30Strandet kobber1000ft.0.237 "11 549NOK
AC0437A.18.10-uskjermet16AWG50019 / .0117Strandet kobber500ft.0.243 "5 631NOK
AC0437A.41.10-uskjermet16AWG100019 / .0117Strandet kobber1000ft.0.243 "11 816NOK
AC0439A.41.10-uskjermet14AWG100019 / .0147Strandet kobber1000ft.0.288 "18 176NOK
AC0560A.41.10100% aluminium / polyester, 25% overlapping; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet18AWG100016/30Strandet kobber, snoede par1000ft.0.314 "16 598NOK
AC0561A.41.10100% aluminium / polyester, 25% overlapping; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet18AWG100016/30Strandet kobber, snoede par1000ft.0.403 "25 382NOK
AC0562A.41.10100% aluminium / polyester, 25% overlapping; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet18AWG100016/30Strandet kobber, snoede par1000ft.0.44 "32 044NOK
AC0584A.41.10Parene er 100% individuelt skjermet med aluminium / polyester, folie som vender innover; Strandet fortinnet kobberavløpstråd hvert parSkjermet18AWG100016/30Strandet kobber, snoede par1000ft.0.38 "21 894NOK
AC0585A.46.10Parene er 100% individuelt skjermet med aluminium / polyester, folie som vender innover; Strandet fortinnet kobberavløpstråd hvert parSkjermet18AWG500016/30Strandet kobber, snoede par5000ft.0.437 "166 615NOK
GENERAL CABLE -

Strandet kobberdatakabel

StilModellstrandingKabeltypeDirigentstørrelseIsolasjonSakNominell utenfor dia.Antall ledereskjermingPris (eks. mva)
AC0783A.41.107/28Folie skjold20AWGPremium-kvalitet, fargekodet PVCDatakabel0.276 "6100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire15 606NOK
AC0784A.41.107/28Folie skjold20AWGPremium-kvalitet, fargekodet PVCDatakabel0.297 "8100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire24 258NOK
AC0785A.41.107/28Folie skjold20AWGPremium-kvalitet, fargekodet PVCDatakabel0.345 "10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire24 171NOK
AC0780A.41.107/28Folie skjold20AWGPremium-kvalitet, fargekodet PVCDatakabel0.207 "2100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire7 658NOK
AC0781A.41.107/28Folie skjold20AWGPremium-kvalitet, fargekodet PVCDatakabel0.217 "3100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire9 991NOK
AC0764A.41.107/30Folie skjold22AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.235 "8100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire16 490NOK
AC0973A.41.107/30Folie / fletteskjold22AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.226 "5100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; 65% Tinned Copper Braid13 339NOK
AC0972A.41.107/30Folie / fletteskjold22AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.212 "4100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; 65% Tinned Copper Braid12 021NOK
AC0971A.41.107/30Folie / fletteskjold22AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.199 "3100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; 65% Tinned Copper Braid11 751NOK
AC0766A.41.107/30Folie skjold22AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.304 "15100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire25 326NOK
AC0768A.41.107/30Folie skjold22AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.369 "25100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire46 431NOK
AC0767A.41.107/30Folie skjold22AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.335 "20100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire42 602NOK
AC0765A.41.107/30Folie skjold22AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.269 "10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire18 964NOK
AC0753A.41.107/32Folie skjold24AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.188 "5100% aluminium / polyester med 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire8 860NOK
AC0952A.41.107/32Folie / fletteskjold24AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.197 "4100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; 65% Tinned Copper Braid10 820NOK
AC0755A.41.107/32Folie skjold24AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.228 "9100% aluminium / polyester med 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire13 162NOK
AC0740A.41.107/32Folie skjold24AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.157 "2100% aluminium / polyester med 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire4 699NOK
AC0754A.41.107/32Folie skjold24AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.201 "7100% aluminium / polyester med 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire10 088NOK
AC0746A.41.107/32Folie skjold24AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)kommunikasjon Cable0.276 "15100% aluminium / polyester med 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire23 967NOK
GENERAL CABLE -

Strandet bare kobber kommunikasjons- og kontrollkabel

StilModellIsolasjonJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereskjermingPris (eks. mva)
AC3163.41.86Førsteklasses, fargekodetFluorpolymer0.178 "4100% aluminium / polyesterfolie, med 25% overlapping; Stranded Tinned Copper Drain Wire16 224NOK
BC3065.41.86Premium-kvalitet, fargekodet PVCFlexguard (R) PVC0.23 "6100% aluminium / polyesterfolie med 25% overlapping, minimum; Stranded Tinned Copper Drain Wire20 154NOK
GENERAL CABLE -

Strandet kobber kommunikasjons- og kontrollkabel

StilModellNEC-artikkelKabeltypeFARGENominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetskjermingSpole / spolelengde (ft.)Pris (eks. mva)
AC1604.41.01-FletteskjoldSvart0.385 "4Skjermet80% kobberflettet100040 388NOK
AC1606.41.01-FletteskjoldSvart0.385 "6Skjermet80% kobberflettet100055 062NOK
BC4212A.30.10-Folie skjoldGrå0.205 "2Skjermet100% aluminium / polyester, 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire10008 433NOK
CC2410A.41.10725uskjermetGrå0.366 "2uskjermet-100026 683NOK
BC2538A.41.10725Folie skjoldGrå0.335 "2Skjermet100% aluminium / polyester, 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire100019 465NOK
CC2430A.41.10725uskjermetGrå0.391 "4uskjermet-100028 730NOK
BC2677A.41.01725, 800FletteskjoldSvart0.211 "2Skjermet88% flettet kobberflettet; Stranded Tinned Copper Drain Wire100010 405NOK
BC2536A.41.10800Folie skjoldGrå0.307 "2Skjermet100% aluminium / polyester, 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire100012 415NOK
CC4073A.41.10800uskjermetGrå0.303 "15uskjermet-100023 919NOK
CC4076A.41.10800uskjermetGrå0.368 "25uskjermet-100049 008NOK
CC2462A.41.10800uskjermetGrå0.163 "3uskjermet-10004 566NOK
CC2463A.41.10800uskjermetGrå0.174 "4uskjermet-10005 586NOK
DC2464A.41.10800uskjermetGrå0.183 "5uskjermet-10006 754NOK
CC2466A.41.10800uskjermetGrå0.2 "6uskjermet-10008 115NOK
CC4075A.41.10800uskjermetGrå0.334 "20uskjermet-100033 701NOK
BC2830A.41.10800uskjermetGrå0.19 "2uskjermet-10007 438NOK
CC2831A.41.10800uskjermetGrå0.236 "3uskjermet-10009 889NOK
CC4088A.41.10800uskjermetGrå0.205 "7uskjermet-100011 554NOK
BC2524A.18.10800Folie skjoldGrå0.183 "2Skjermet100% aluminium / polyester, 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire5003 502NOK
CC6352A.41.10800uskjermetGrå0.216 "3uskjermet-10006 738NOK
CC2426A.41.10800uskjermetGrå0.363 "7uskjermet-100040 769NOK
CC6353A.41.10800uskjermetGrå0.235 "4uskjermet-10009 691NOK
CC6356A.38.10800uskjermetGrå0.275 "7uskjermet-5007 009NOK
CC6357A.41.10800uskjermetGrå0.317 "9uskjermet-100023 593NOK
BC2537A.41.10800Folie skjoldGrå0.325 "3Skjermet100% aluminium / polyester, 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire100017 531NOK
GENERAL CABLE -

Brettkabel 22 Awg

StilModellNominell utenfor dia.Antall lederePris (eks. mva)
AC0431A.41.100.19 "24 638NOK
AC0432A.41.100.198 "36 212NOK
GENERAL CABLE -

Brettkabel 20 Awg 2 ledere 7/28

ModellSakPris (eks. mva)
C0433A.41.10AA8NUP5 731 NOK
GENERAL CABLE -

Kontrollkabel 18 Awg 4 Ledere 16/30

ModellSakPris (eks. mva)
C2404A.41.10AA8NXJ13 835 NOK
GENERAL CABLE -

Av kabel 20 Awg 3 ledere 10/30

ModellSakPris (eks. mva)
C6061A.41.01AA8PAK18 609 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?