GENERELL KABEL C0780A.41.10 Datakabel 20 Awg 2 ledere 7/28 | AA8NWB 19G466

GENERAL CABLE C0780A.41.10 Datamaskinkabel 20 Awg 2 ledere 7/28

På lager
Vare: AA8NWB Modell: C0780A.41.10Kryssref.: 19G466

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatakabel
KabeltypeFolie skjold
kapasitans39.0 pF / ft
FARGEGrå
Dirigentstørrelse20AWG
LedertypeStrandet kobber
Materialedirigenter
IsolasjonPremium-kvalitet, fargekodet PVC
IsolasjonsmaterialePremium-kvalitet, fargekodet PVC
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel800
Nominell utenfor dia.0.207 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetSkjermet
skjerming100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire
Skjermende materialeFolie
Spole / spolelengde (ft.)1000
stranding7/28
Temp. Område-4 til 176
Vertikal brettflammetestOppfyller UL 70,000 BTU
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3
Skipets høyde (cm)26.2
Skipets lengde (cm)26.99
Skipets bredde (cm)26.99
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstrandingKabeltypeDirigentstørrelseIsolasjonSakNominell utenfor dia.Antall ledereskjermingPris
GENERELL KABEL C0740A.41.10 Datamaskinkabel, 24 Awg, 2 ledere | AA8NVP 19G453 C0740A.41.107/32Folie skjold24AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.157 "2100% aluminium / polyester med 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire4 379 NOK
GENERELL KABEL C0746A.41.10 Datakabel 24 Awg 15 ledere 7/32 | AA8NVQ 19G454 C0746A.41.107/32Folie skjold24AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)kommunikasjon Cable0.276 "15100% aluminium / polyester med 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire22 332 NOK
GENERELL KABEL C0753A.41.10 Datamaskinkabel 24 Awg 5 ledere 7/32 | AA8NVT 19G456 C0753A.41.107/32Folie skjold24AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.188 "5100% aluminium / polyester med 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire7 690 NOK
GENERELL KABEL C0754A.41.10 Datakabel 24 Awg 7 ledere 7/32 | AA8NVU 19G457 C0754A.41.107/32Folie skjold24AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.201 "7100% aluminium / polyester med 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire9 400 NOK
GENERELL KABEL C0755A.41.10 Datamaskinkabel 24 Awg 9 ledere 7/32 | AA8NVV 19G458 C0755A.41.107/32Folie skjold24AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.228 "9100% aluminium / polyester med 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire12 264 NOK
GENERELL KABEL C0764A.41.10 Datakabel 22 Awg 8 ledere 7/30 | AA8NVW 19G460 C0764A.41.107/30Folie skjold22AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.235 "8100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire15 365 NOK
GENERELL KABEL C0765A.41.10 Datakabel 22 Awg 10 ledere 7/30 | AA8NVX 19G462 C0765A.41.107/30Folie skjold22AWGPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel0.269 "10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire17 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE C0780A.41.10 Datamaskinkabel 20 Awg 2 ledere 7/28
7 588 NOK / enhet