GENERELL KABEL C0720A.41.10 Datakabel 22 Awg 1 Ledere 7/30 | AA8NVL 19G448

GENERAL CABLE C0720A.41.10 Datamaskinkabel 22 Awg 1 ledere 7/30

På lager
Vare: AA8NVL Modell: C0720A.41.10Kryssref.: 19G448

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatakabel
KabeltypeSkjermet
kapasitans40.4 pF / ft
FARGEGrå
Dirigentstørrelse22AWG
LedertypeStrandet kobber, snoede par
Materialedirigenter
IsolasjonPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)
IsolasjonsmaterialePremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel800
Nominell utenfor dia.0.169 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetSkjermet
skjerming100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire
Skjermende materialeFolie
Spole / spolelengde (ft.)1000
stranding7/30
Temp. Område-4 til 176
Vertikal brettflammetestOppfyller UL 70,000 BTU
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.84
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellskjermingKabeltypeDirigentstørrelsestrandingSpenningLedertypeIsolasjonSakPris
GENERELL KABEL C0600A.41.10 Datakabel 24 Awg 1 Ledere 7/32 | AA8NVE 19G440 C0600A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet24AWG7/32300Strandet kobber, snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel3 942 NOK
GENEREL KABEL C0603A.41.10 Datakabel 24 Awg 8 Ledere 7/32 | AA8NVF 19G441 C0603A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet24AWG7/32300Strandet kobber, snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel11 423 NOK
GENEREL KABEL C0650A.41.10 Datakabel 22 Awg 4 Ledere 7/30 | AA8NVH 19G444 C0650A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; 65% Tinned Copper BraidFolie / fletteskjold22AWG7/30300Strandet kobber, 2 snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel-
RFQ
GENEREL KABEL C0654A.41.10 Datakabel 22 Awg 6 Ledere 7/30 | AA8NVJ 19G446 C0654A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; 65% Tinned Copper BraidFolie / fletteskjold22AWG7/30300Strandet kobber, snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel30 213 NOK
GENERELL KABEL C0663A.41.10 Datakabel 22 Awg 25 Ledere 7/30 | AA8NVK 19G447 C0663A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; 65% Tinned Copper BraidFolie / fletteskjold22AWG7/30300Strandet kobber, snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel99 500 NOK
GENERELL KABEL C0721A.41.10 Datakabel 22 Awg 2 Ledere 7/30 | AA8NVM 19G449 C0721A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet22AWG7/30300Strandet kobber, snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel7 751 NOK
GENERELL KABEL C0723A.41.10 Datamaskinkabel 22 Awg 4 ledere 7/30 | AA8NVN 19G451 C0723A.41.10100% aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet22AWG7/30300Strandet kobber, snoede parPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)Datakabel14 544 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE C0720A.41.10 Datamaskinkabel 22 Awg 1 ledere 7/30
5 354 NOK / enhet