GENERELL KABEL C0561A.41.10 Skuffkabel 18 Awg 3 Ledere 16/30 | AA8NUZ 19G435

GENERAL CABLE C0561A.41.10 Skuffekabel 18 Awg 3 ledere 16/30

På lager
Vare: AA8NUZ Modell: C0561A.41.10Kryssref.: 19G435

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffkabel
KabeltypeSkjermet
kapasitans33.5 pF / ft
FARGEGrå
Dirigentstørrelse18AWG
LedertypeStrandet kobber, snoede par
Materialedirigenter
IsolasjonPremium-kvalitet, fargekodet PVC
IsolasjonsmaterialePremium-kvalitet, fargekodet PVC
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel725
Nominell utenfor dia.0.403 "
Antall ledere6
Skjermet / uskjermetSkjermet
skjerming100% aluminium / polyester, 25% overlapping; Stranded Tinned Copper Drain Wire
Skjermende materialeFolie
Spole / spolelengde (ft.)1000
stranding16/30
Temp. Område-4 til 221
Vertikal brettflammetestOppfyller UL 70,000 BTU
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3
Skipets høyde (cm)26.2
Skipets lengde (cm)26.99
Skipets bredde (cm)26.99
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellskjermingKabeltypeDirigentstørrelseSpole / spolelengde (ft.)strandingLedertypeLengdeNominell utenfor dia.Pris
GENEREL KABEL C0436A.41.10 Skuffkabel 18 Awg 3 Ledere 16/30 | AA8NUQ 19G424 C0436A.41.10-uskjermet18AWG100016/30Strandet kobber1000ft.0.237 "10 936 NOK
GENEREL KABEL C0437A.18.10 Skuffkabel 16 Awg 2 Ledere 19 / .0117 | AA8NUR 19G425 C0437A.18.10-uskjermet16AWG50019 / .0117Strandet kobber500ft.0.243 "5 531 NOK
GENEREL KABEL C0437A.41.10 Skuffkabel 16 Awg 2 Ledere 19 / .0117 | AA8NUT 19G426 C0437A.41.10-uskjermet16AWG100019 / .0117Strandet kobber1000ft.0.243 "11 707 NOK
GENEREL KABEL C0439A.41.10 Skuffkabel 14 Awg 2 Ledere 19 / .0147 | AA8NUU 19G427 C0439A.41.10-uskjermet14AWG100019 / .0147Strandet kobber1000ft.0.288 "16 937 NOK
GENEREL KABEL C0560A.41.10 Skuffkabel 18 Awg 4 Ledere 16/30 | AA8NUY 19G434 C0560A.41.10100% aluminium / polyester, 25% overlapping; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet18AWG100016/30Strandet kobber, snoede par1000ft.0.314 "15 466 NOK
GENERELL KABEL C0562A.41.10 Skuffekabel 18 Awg 4 ledere 16/30 | AA8NVA 19G436 C0562A.41.10100% aluminium / polyester, 25% overlapping; Stranded Tinned Copper Drain WireSkjermet18AWG100016/30Strandet kobber, snoede par1000ft.0.44 "29 859 NOK
GENERELL KABEL C0584A.41.10 Skuffekabel 18 Awg 2 ledere 16/30 | AA8NVC 19G438 C0584A.41.10Parene er 100% individuelt skjermet med aluminium / polyester, folie som vender innover; Strandet fortinnet kobberavløpstråd hvert parSkjermet18AWG100016/30Strandet kobber, snoede par1000ft.0.38 "20 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE C0561A.41.10 Skuffekabel 18 Awg 3 ledere 16/30
22 031 NOK / enhet