GENERELL KABEL C1352A.41.10 Styrekabel 22 Awg 4 ledere 7/30 | AA8NWU 19G496

GENERAL CABLE C1352A.41.10 Kontrollkabel 22 Awg 4 ledere 7/30

På lager
Vare: AA8NWU Modell: C1352A.41.10Kryssref.: 19G496

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
KabeltypeIndividuelt skjermet
kapasitans30.0 pF / ft
FARGEGrå
Dirigentstørrelse22AWG
LedertypeStrandet kobber, snoede par
Materialedirigenter
IsolasjonFørsteklasses fargekodet polypropylen
IsolasjonsmaterialeFørsteklasses fargekodet polypropylen
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel800
Nominell utenfor dia.0.16 "
Antall ledere4 (2 par)
Skjermet / uskjermetSkjermet
skjermingIndividuelt skjermede par; 100% aluminium / polyester, 25% overlapping, folie vendt ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire
Skjermende materialeFolie
Spole / spolelengde (ft.)1000
stranding7/30
Temp. Område-4 til 176
Vertikal brettflammetestOppfyller UL 70,000 BTU
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3565
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544429000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstrandingKabeltypeDirigentstørrelseTemp. OmrådeSpenningIsolasjonNominell utenfor dia.Antall lederePris
GENERELL KABEL C1353A.41.10 Kontrollkabel 22 Awg 2 ledere 7/30 | AA8NWV 19G497 C1353A.41.107/30Individuelt skjermet22AWG-4 til 176300Førsteklasses fargekodet polypropylen0.208 "210 661 NOK
GENERELL KABEL C4191A.21.10 Kontrollkabel 24 Awg 1 Ledere 7/32 | AA8PAB 19G613 C4191A.21.107/32Folie skjold24AWG-4 til 221300 eller 600Premium-kvalitet, fargekodet PVC0.148 "15 091 NOK
GENERELL KABEL C6101A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 1 Ledere 16/30 | AA8PAL 19G628 C6101A.41.1016/30uskjermet18AWG-4 til 176300Premium-kvalitet, fargekodet SR PVC0.206 "17 612 NOK
GENERELL KABEL C6106A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 6 ledere 16/30 | AA8PAN 19G630 C6106A.41.1016/30uskjermet18AWG-4 til 176300Premium-kvalitet, fargekodet SR PVC0.445 "645 696 NOK
GENERELL KABEL C6118A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 2 ledere 16/30 | AA8PAP 19G631 C6118A.41.1016/30uskjermet18AWG-4 til 176300Premium-kvalitet, fargekodet SR PVC0.32 "215 708 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE C1352A.41.10 Kontrollkabel 22 Awg 4 ledere 7/30
7 794 NOK / enhet