GENERELL KABEL C6101A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 1 Ledere 16/30 | AA8PAL 19G628

GENERAL CABLE C6101A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 1 ledere 16/30

På lager
Vare: AA8PAL Modell: C6101A.41.10Kryssref.: 19G628

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
Kabeltypeuskjermet
kapasitans26.3 pF / ft
FARGEGrå
Dirigentstørrelse18AWG
LedertypeStrandet kobber, snoede par
Materialedirigenter
IsolasjonPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC
IsolasjonsmaterialePremium-kvalitet, fargekodet SR PVC
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel800
Nominell utenfor dia.0.206 "
Antall ledere1
Skjermet / uskjermetuskjermet
Skjermende materialenone
Spole / spolelengde (ft.)1000
stranding16/30
Temp. Område-4 til 176
Vertikal brettflammetestOppfyller UL 70,000 BTU
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.235
Skipets høyde (cm)26.2
Skipets lengde (cm)26.99
Skipets bredde (cm)26.99
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstrandingKabeltypeDirigentstørrelseTemp. OmrådeSpenningIsolasjonNominell utenfor dia.Antall lederePris
GENERELL KABEL C1352A.41.10 Styrekabel 22 Awg 4 ledere 7/30 | AA8NWU 19G496 C1352A.41.107/30Individuelt skjermet22AWG-4 til 176300Førsteklasses fargekodet polypropylen0.16 "4 (2 par)7 794 NOK
GENERELL KABEL C1353A.41.10 Kontrollkabel 22 Awg 2 ledere 7/30 | AA8NWV 19G497 C1353A.41.107/30Individuelt skjermet22AWG-4 til 176300Førsteklasses fargekodet polypropylen0.208 "210 661 NOK
GENERELL KABEL C4191A.21.10 Kontrollkabel 24 Awg 1 Ledere 7/32 | AA8PAB 19G613 C4191A.21.107/32Folie skjold24AWG-4 til 221300 eller 600Premium-kvalitet, fargekodet PVC0.148 "15 091 NOK
GENERELL KABEL C6106A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 6 ledere 16/30 | AA8PAN 19G630 C6106A.41.1016/30uskjermet18AWG-4 til 176300Premium-kvalitet, fargekodet SR PVC0.445 "645 696 NOK
GENERELL KABEL C6118A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 2 ledere 16/30 | AA8PAP 19G631 C6118A.41.1016/30uskjermet18AWG-4 til 176300Premium-kvalitet, fargekodet SR PVC0.32 "215 708 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE C6101A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 1 ledere 16/30
7 612 NOK / enhet