GENERELL KABEL C0431A.41.10 Skuffekabel 22 Awg 2 ledere 7/30 | AA8NUM 19G420

GENERAL CABLE C0431A.41.10 Skuffekabel 22 Awg 2 ledere 7/30

På lager
Vare: AA8NUM Modell: C0431A.41.10Kryssref.: 19G420

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 638 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbegrenset skuffkabel
Kabeltypeuskjermet
kapasitans27.5 pF / ft
FARGEGrå
Dirigentstørrelse22AWG
LedertypeStrandet kobber
Materialedirigenter
IsolasjonPremium-kvalitet, fargekodet PVC
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel725
Nominell utenfor dia.0.19 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spole / spolelengde (ft.)1000
stranding7/30
Temp. Område-4 til 221
Vertikal brettflammetestOppfyller UL 70,000 BTU
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.785
Skipets høyde (cm)26.2
Skipets lengde (cm)26.99
Skipets bredde (cm)26.99
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Antall lederePris
GENERELL KABEL C0432A.41.10 Skuffekabel 22 Awg 3 ledere 7/30 | AA8NUN 19G421 C0432A.41.100.198 "36 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE C0431A.41.10 Skuffekabel 22 Awg 2 ledere 7/30
4 638 NOK / enhet