GENERELL KABEL C3118.41.02 Kontrollkabel 18 Awg 6 ledere | AA8NZF 19G581

GENERAL CABLE C3118.41.02 Kontrollkabel 18 Awg 6 ledere

På lager
Vare: AA8NZF Modell: C3118.41.02Kryssref.: 19G581

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
Kabeltypeuskjermet
kapasitans37.0 pF / ft
FARGEHvit
Dirigentstørrelse18AWG
LedertypeMassivt bart kobber
Materialedirigenter
IsolasjonPremium-kvalitet, fargekodet PVC
IsolasjonsmaterialePremium-kvalitet, fargekodet PVC
JakkefargeHvit
Jakke materialeFlexguard (R) PVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel725, 800
Nominell utenfor dia.0.199 "
Antall ledere6
Skjermet / uskjermetuskjermet
Skjermende materialenone
Spole / spolelengde (ft.)1000
Temp. Område-4 til 167
Spenning150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.54
Skipets høyde (cm)26.2
Skipets lengde (cm)26.99
Skipets bredde (cm)26.99
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Antall lederePris
GENERELL KABEL C3110.41.02 Kontrollkabel 18 Awg 2 ledere | AA8NZB 19G575 C3110.41.020.142 "26 197 NOK
GENERELL KABEL C3114.41.02 Styrekabel 18 Awg 3 ledere | AA8NZC 19G576 C3114.41.020.151 "310 047 NOK
GENERELL KABEL C3119.41.02 Kontrollkabel 18 Awg 8 ledere | AA8NZG 19G582 C3119.41.020.216 "825 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE C3118.41.02 Kontrollkabel 18 Awg 6 ledere
20 417 NOK / enhet