GENERELL KABEL C4076A.41.10 Styrekabel 22 Awg 25 ledere 7/30 | AA8NZY 19G604

GENERAL CABLE C4076A.41.10 Kontrollkabel 22 Awg 25 ledere 7/30

På lager
Vare: AA8NZY Modell: C4076A.41.10Kryssref.: 19G604

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
Kabeltypeuskjermet
kapasitans24.5 pF / ft
FARGEGrå
Dirigentstørrelse22AWG
LedertypeStrandet kobber
Materialedirigenter
IsolasjonPremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)
IsolasjonsmaterialePremium-kvalitet, fargekodet SR PVC (UL1061)
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel800
Nominell utenfor dia.0.368 "
Antall ledere25
Skjermet / uskjermetuskjermet
Skjermende materialenone
Spole / spolelengde (ft.)1000
stranding7/30
Temp. Område-4 til 176
Vertikal brettflammetestOppfyller UL 70,000 BTU
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.235
Skipets høyde (cm)26.2
Skipets lengde (cm)26.99
Skipets bredde (cm)26.99
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEC-artikkelKabeltypeFARGENominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetskjermingSpole / spolelengde (ft.)Pris
GENEREL KABEL C1604.41.01 Kontrollkabel 16 Awg 4 Ledere 65/34 | AA8NWW 19G498 C1604.41.01-FletteskjoldSvart0.385 "4Skjermet80% kobberflettet100040 388 NOK
GENEREL KABEL C1606.41.01 Kontrollkabel 16 Awg 6 Ledere 65/34 | AA8NWX 19G499 C1606.41.01-FletteskjoldSvart0.385 "6Skjermet80% kobberflettet100055 062 NOK
GENEREL KABEL C2405A.41.10 Kabel 16 Awg 2 Ledere 19 / .0117 | AA8NXK 19G526 C2405A.41.10800uskjermetGrå0.26 "2uskjermet-100011 740 NOK
GENERELL KABEL C2410A.41.10 Kabel 12 Awg 2 Ledere 19 / 0.0185 | AA8NXL 19G528 C2410A.41.10725uskjermetGrå0.366 "2uskjermet-100026 683 NOK
GENEREL KABEL C2412A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 12 Ledere 16/30 | AA8NXM 19G529 C2412A.41.10800uskjermetGrå0.401 "12uskjermet-100034 529 NOK
GENEREL KABEL C2420A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 5 Ledere 16/30 | AA8NXN 19G530 C2420A.41.10800uskjermetGrå0.28 "5uskjermet-100016 344 NOK
GENEREL KABEL C2421A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 7 Ledere 16/30 | AA8NXP 19G531 C2421A.41.10800uskjermetGrå0.309 "7uskjermet-100024 246 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE C4076A.41.10 Kontrollkabel 22 Awg 25 ledere 7/30
49 008 NOK / enhet