VESTIL Spole og teppeløfter

filtre

VESTIL -

CR-serien teppestenger/teppestenger, klasse II

Vestil CR Series teppestenger/teppestenger brukes i materialhåndtering og lagerapplikasjoner. De festes til gaffeltrucker for å løfte og transportere ruller med tepper eller tepper effektivt og sikkert. Disse enhetene kan festes foran på en gaffeltruck på den delen som bærer ting eller direkte på gaflene. De har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og er malt blå for korrosjonsbestandighet. Disse tepperammene/teppestengene har en tykk stang for økt styrke og kan snurre rundt.

StilModellStanglengdeStangdiameterKapasitetLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
ACR-108-2108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "11.5 "20.5 "14 144NOK
RFQ
BCR-120-2120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "11.5 "20.5 "15 813NOK
RFQ
CCR-144-2144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "11.5 "20.5 "17 298NOK
RFQ
VESTIL -

CR-serien teppestenger/teppestenger, klasse III

StilModellStanglengdeStangdiameterKapasitetLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
ACR-108-3108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "12 "20.5 "14 918NOK
RFQ
BCR-120-3120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "12 "24.5 "18 378NOK
RFQ
CCR-144-3144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "12 "24.5 "17 473NOK
RFQ
VESTIL -

CRF-serien teppestenger/teppestenger

StilModellStanglengdeStangdiameterKapasitetLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
ACRF-108108.5 "2.75 "2500 lbs.137.38 "34 "7.25 "23 550NOK
RFQ
BCRF-120120.5 "2.75 "2200 lbs.149.38 "34 "7.25 "32 058NOK
RFQ
CCRF-144144.5 "2.75 "1800 lbs.173.38 "34 "7.25 "27 545NOK
RFQ
VESTIL -

CRP-serien teppestenger/teppestenger

StilModellStanglengdeStangdiameterKapasitetLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
ACRP-108108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "34 "29.25 "22 459NOK
RFQ
BCRP-120120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "34 "29.25 "27 551NOK
RFQ
CCRP-144144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "34 "29.25 "33 518NOK
RFQ
VESTIL -

CCM Series Coil Rams/Lifters, vognmontert

StilModellVertikalt tyngdepunktKapasitetHøydeBreddeHorisontalt tyngdepunktSakLengdeRamdiameterPris (eks. mva)
ACCM-36-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter43 "5 5 / 8 "15 411NOK
BCCM-36-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter43.5 "5 5 / 8 "12 770NOK
RFQ
CCCM-24-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter31.5 "5 5 / 8 "11 510NOK
RFQ
DCCM-60-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter67 "5 5 / 8 "17 154NOK
ECCM-48-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter55.5 "5 5 / 8 "13 471NOK
RFQ
FCCM-60-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter67.5 "5 5 / 8 "14 216NOK
RFQ
GCCM-24-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter31 "4 1 / 2 "10 702NOK
HCCM-36-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter43 "4 1 / 2 "11 308NOK
ICCM-48-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter55 "4 1 / 2 "13 530NOK
JCCM-48-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter55 "5 5 / 8 "16 186NOK
KCCM-36-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter43.5 "4 1 / 2 "10 049NOK
RFQ
LCCM-24-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter31 "5 5 / 8 "12 902NOK
MCCM-24-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter31.5 "4 1 / 2 "9 462NOK
RFQ
NCCM-48-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter55.5 "4 1 / 2 "11 338NOK
RFQ
OCCM-60-414 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Spoleløfter67 "4 1 / 2 "13 458NOK
PCCM-60-4-CL317 1 / 8 "3000 lbs.24.5 "12 "12 7 / 16 "Spoleløfter67.5 "4 1 / 2 "11 954NOK
RFQ
VESTIL -

CCF-serien spoler/løftere, gaffelmontert

StilModellKapasitetHorisontalt tyngdepunktLengdeRamdiameterBrukbar ramlengdeVertikalt tyngdepunktPris (eks. mva)
ACCF-60-43000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "18 830NOK
RFQ
BCCF-48-43000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "18 220NOK
RFQ
CCCF-36-43000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "16 932NOK
RFQ
DCCF-24-43000 lbs.6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "17 569NOK
ECCF-36-55500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "20 503NOK
RFQ
FCCF-60-55500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "17 607NOK
RFQ
GCCF-24-55500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "19 845NOK
HCCF-48-55500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "16 437NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?