Klemmemålere

filtre

EXTECH -

Klemmemålere

StilModellDrifts Temp.BatteritypeKalibreringssertifikatSikkerhetsvurderingTemp. OmrådeKalibreringsfrekvenstellerVisePris (eks. mva)
A380950-AAA----4000LCD2 061NOK
B380942-AA-KAT III 300V--4000-6 144NOK
C380942-NIST4 grader til 122 grader F (-10 grader til 50 grader C)AANISTKAT III 300V-60 Hz4000LCD6 738NOK
D380941-NIST4 til 122 grader FAANISTKAT III 300V-60 Hz4000LCD4 684NOK
E3809474 til 122 grader FAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz4000LCD4 915NOK
FEX61314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm2 484NOK
D38094114 til 122 grader FAA-KAT III 300V-40 til 400 Hz4000LCD4 803NOK
GEX62314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 648NOK
HMA6332 grader til 104 grader FAAATilgjengelig separatKAT III 300V-50 / 60 Hz6000Bakbelyst LCD-skjerm4 609NOK
IMA14032 grader til 122 grader FLR44Tilgjengelig separatKAT III 600V-50 til 60 Hz6000LCD1 461NOK
JMA26032 grader til 122 grader FAAANeiCat IV 600V-50 / 60 Hz9999Bakbelyst LCD-skjerm1 775NOK
KMA44332 grader til 122 grader FAAANeiKATT III-600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000LCD1 273NOK
KMA443-NIST32 grader til 122 grader FAAANISTKATT III-600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000LCD2 477NOK
LEX65532 grader til 122 grader FAAANeiKAT III 600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz6000Bakbelyst LCD-skjerm2 604NOK
MEX655-NIST32 grader til 122 grader FAAANISTKATT III-600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz6000LCD4 210NOK
NMA12032 til 86 grader FAAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz2000Bakbelyst LCD-skjerm1 250NOK
OMA44032 til 122 ° FAAATilgjengelig separatKAT III 600V-50 Hz til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm949NOK
P38092632 til 122 grader F9V-Cat IV 600V-50 til 60 Hz5000bakgrunnsbelyst4 069NOK
QMA1500-NIST32 til 122 grader F9VNISTCat IV 600V-148 grader til 1832 grader F (-100 grader til 1000 grader C)50 til 60 Hz4000/40,000LCD4 253NOK
P380926-NIST32 til 122 grader F9VNISTCat IV 600V-60 Hz5000LCD5 011NOK
QMA150032 til 122 grader F9V-Cat IV 600V-148 grader til 1832 grader F (-100 grader til 1000 grader C)50 til 60 Hz4000/40,000LCD3 028NOK
REX83041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-4 grader til 1400 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 285NOK
SEX81041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 518 grader F (-50 grader til 270 grader C)50 til 60 Hz4000bakgrunnsbelyst2 338NOK
TEX84041 til 104 grader F9V-Cat IV 600V-4 grader til 1400 grader F (-20 grader til 760 grader C)50 til 60 Hz4000bakgrunnsbelyst4 208NOK
MILWAUKEE -

Clamp Meter

StilModellKalibreringsfrekvenstellerKjeve kapasitetSikkerhetsvurderingPris (eks. mva)
A2206-2050 til 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V2 562NOK
A2206-20NST50 til 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V5 068NOK
B2205-2050 til 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V2 544NOK
B2205-20NST50 til 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V4 976NOK
C2237-20NST51 til 60 Hz60011.437 "KAT III 600V6 172NOK
IDEAL -

Digitale klemmemålere

StilModellPris (eks. mva)
A61-4152 327NOK
B61-775GA5 143NOK
C61-7572 270NOK
IDEAL -

Clamp Meter

StilModellBatteritypeKalibreringsfrekvenstellerViseKjeve kapasitetSikkerhetsvurderingPris (eks. mva)
A61-765GA9V400 Hz99994-sifret LCD-skjerm1.437 "KAT IV 600V, KAT III 1000V3 442NOK
B61-744AAA50 til 60 Hz4000LCD1.5 "KAT III 600V1 869NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Klemmemålersett

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A65031440-7.75 "2.875 "-
RFQ
B58290140----
RFQ
C65031840-8.48 "2.91 "-
RFQ
D58290040----
RFQ
E650316401.4 "8.48 "2.91 "63NOK
F650315401.4 "8.48 "2.91 "63NOK
G582931403.349 "5.7524 "1.379 "63NOK
KLEIN TOOLS -

Clamp Meter

StilModellSpenningampsKjeve størrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeMotstandTemperaturområdePris (eks. mva)
ACL110--------63NOK
BCL360--------1 537NOK
CCL150--------1 177NOK
DCL450--------3 567NOK
ECL110KIT---------
RFQ
FCL600--------1 119NOK
GCL800--------2 415NOK
HCL380--------1 635NOK
ICL900--------2 124NOK
JCL210---------
RFQ
KCL700--------2 089NOK
LCL312--------63NOK
MCL390600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 til 1832 grader F.1 620NOK
NCL120VP600 VAC/VDC-1.6 "1.5 "8.5 "3.5 "--1 335NOK
OCL120KIT600 VAC/VDC-1.61 "8.7 "3.02 "1.61 "--1 348NOK
PCL120600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-160NOK
QCL220600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-40 til 1832 grader F.407NOK
RCL320600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 til 1832 grader F.960NOK
SCL440750 VAC / 600 VDC600A2"1.57 "10.4 "3.77 "60 Mili Ohm-328 til 2462 grader F.1 880NOK
FERVI -

Digital klemmemåler

StilModellPris (eks. mva)
AP080991NOK
RFQ
BP0751 663NOK
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Vedlikehold Pro Series Clamp Meter

StilModellPris (eks. mva)
A5968664063NOK
B5968674063NOK
C5968684063NOK
GREENLEE -

Digitale klemmemålere

StilModellSakPris (eks. mva)
ACM-960Clamp Meter4 199NOK
BCM-1560Clamp Meter5 817NOK
CCM-860Clamp Meter3 332NOK
DCSJ-100Meter2 824NOK
FLIR -

Digitale klemmemålere

StilModellPris (eks. mva)
ACM947 195NOK
BCM657 088NOK
CVT8-10002 365NOK
DCM744 937NOK
ECM78-NIST11 841NOK
FCM46-NIST6 905NOK
GCM464 818NOK
HCM1747 607NOK
IVT8-6002 033NOK
AMPROBE -

Digitale klemmemålere

StilModellSakPris (eks. mva)
AACD-50NAVClamp-On Power Meter5 447NOK
BACDC-54NAVClamp-On Power Meter8 393NOK
CACD-51NAVClamp-On Power Meter6 138NOK
DACDC-52NAVClamp-On Power Meter6 857NOK
EAMP-210Clamp Meter2 851NOK
FLH41AClamp Meter9 417NOK
GAMP-310Clamp Meter3 401NOK
HACD-14-PROClamp Meter3 472NOK
IACD-23SWClamp Meter3 357NOK
JAMP-25Clamp Meter2 792NOK
KACDC-100Clamp Meter3 342NOK
LACD-3300 INDClamp Meter6 711NOK
MAMP-330Clamp Meter4 897NOK
NACDC-3400 INDClamp Meter9 414NOK
OAMP-320Clamp Meter4 091NOK
PAC68CClamp Meter6 153NOK
QACDC-100 TRMSClamp Meter3 866NOK
RAMP-220Clamp Meter2 917NOK
SALC-110tester10 290NOK
TAC50Atester8 086NOK
AMPROBE -

Analoge klemmemålere

StilModellPris (eks. mva)
ARS-3 PRO3 313NOK
BRS-1007 PRO3 775NOK
EXTECH -

Digitale klemmemålere

StilModellSakPris (eks. mva)
AMA440-NISTClamp Meter1 920NOK
BMA120-NISTMeter2 107NOK
B380947-NISTMeter5 121NOK
REED INSTRUMENTS -

Klemmemålere

StilModellPris (eks. mva)
AR5020980NOK
BR50301 600NOK
CR50401 973NOK
DR50502 097NOK
ER50603 276NOK
KLEIN TOOLS -

Digitalt klemmemåler, klemmekjeve, Cat Iii 600V, Trms, 400 A

ModellSakPris (eks. mva)
CL220CR7EPR1 113 NOK
REED INSTRUMENTS -

Klemmemålersett / faserotasjonssett

ModellSakPris (eks. mva)
R5004-KITCD4DPC3 586 NOK
FLIR -

Fleksibel klemmemåler

ModellSakPris (eks. mva)
CM57-2CN2THA4 817 NOK
FLIR -

Belteklips, CM174/CM72/CM74, TA42, Flir, belteklips, CM174/CM72/CM74

ModellSakPris (eks. mva)
TA42CP6BRL726NOK
INSIZE -

Digitalt klemmemåler, klemmekjeve, Cat Iii 600V, 600 A

ModellSakPris (eks. mva)
9243-CA600CR4QNY1 345 NOK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Clamp On Digital Clamp Meter, -22 Til 752 Deg. F Temp. Rekkevidde, 1.2 tommers kjevekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
DL389BCH6NXY4 397 NOK
Se detaljer
Cementex USA -

Clamp Meter

ModellSakPris (eks. mva)
CP-2117.66CJ4AXD4 093 NOK
Se detaljer
12

Klemmemålere

Klemmemålere brukes til å måle elektrisk strøm i en strømførende krets og forhindre strømforbruk på motorbelastninger. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av klemmemålere fra merker som Extech, Fluke, Ideell og Greenlee. Extech klemmemålere har en automatisk avslåingsmekanisme for å lagre store mengder data og har en kalibreringsfrekvens på mellom 40 og 400 Hz. Disse klemmemålerne gir kjeveåpningskapasitet på opptil 1.75 tommer og er i stand til å betjenes ved temperaturer fra 4 til 122 grader F. Ideell klemmemålere er konstruert med en maksimal kalibrert frekvens på 500 Hz og har også funksjonen for automatisk avslåing. Disse digitale klemmemålerne gir kjeveåpning på opptil 1.5 tommer og kan betjenes ved temperaturer mellom 32 og 122 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av klemmemålere i AA, AAA og LR44 batterityper på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?