IDEAL 61-765GA Digital klemmemåler 660a | AF2PZF 6XAA7

IDEAL 61-765GA digitalt klemmemåler 660a

På lager
Vare: AF2PZF Modell: 61-765GAKryssreferanse: 6XAA7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClamp Meter
AC Strømnøyaktighet0.02
AC-responsGjennomsnitt
Hørbar kontinuitetJa
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
Kalibreringsfrekvens400 Hz
kapasitans999.9
Klemmemåler kjevestilKlem på
teller9999
DataholdJa
Vise4-sifret LCD-skjerm
Kjeve kapasitet1.437 "
Maks. AC-forsterkere660
Maks. AC-volt750
Maks. DC-forsterkere660
Maks. DC-volt1000
Maks. Ohms999.9
Peak HoldJa
SikkerhetsvurderingKAT IV 600V, KAT III 1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)32
HS kode9030330040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Digital / Analog (Digital)
    • Spesielle funksjoner: TightSight(TM) bunnskjerm

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeKalibreringsfrekvenstellerViseKjeve kapasitetSikkerhetsvurderingPris
IDEAL 61-744 Digital klemmemåler 600a 600v | AC8YQG 3EVP5 61-744AAA50 til 60 Hz4000LCD1.5 "KAT III 600V1 869 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 61-765GA digitalt klemmemåler 660a
3 442 NOK / enhet