Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REED INSTRUMENTS R5050 AC / DC klemmemåler, True RMS, 1000A | CD4DEZ

REED INSTRUMENTS R5050 AC/DC klemmemåler, sann RMS, 1000A

På lager
Vare: CD4DEZ Modell: R5050
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
2 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClamp Meter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Reed Instruments R5050 klemmemeter er designet for å måle AC/DC, spenning, motstand og frekvensverdier i ulike applikasjoner.

Egenskaper:

  • Den har en 4000-tellers LCD med et 42-segments analogt søylediagram for å vise opptil 4000 forskjellige verdier innenfor et område og representere kvantitative inkrementer som en skala på grafen.
  • Den inkluderer lavt batteri og over-rekkevidde-indikatorer for brukervennlighet og et kontrollpanel for funksjoner som min/maks, display & peak hold og relativ modus.
  • Den tilbyr ekte RMS-sensormålinger for å bestemme oppvarmingspotensialet på en påført spenning.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er funksjonen for automatisk avslåing?

A. Klemmemåleren slår seg av automatisk når den målte verdien forblir konstant i ca. 10 minutter og når verken en trykknapp eller funksjonsvelgeren betjenes i løpet av denne tiden.

Sp. Hva er en kontinuitetssjekk?

A. En kontinuitetstest er en rask sjekk for å se om en krets er åpen/lukket (bare en lukket krets har kontinuitet). Under en kontinuitetstest sender en klemmemåler en liten strøm gjennom kretsen for å måle motstand (hørbart signal hvis motstanden er over 100 ohm) i kretsen.

Q. Hva er sikkerhetstiltakene når du bruker en klemmemåler?

A.

  • Sørg for at batteridekselet er lukket og låst før du bruker måleren.
  • Fjern testprobene fra måleren før batteriluken åpnes.
  • Ikke mål strøm mens testprobene er satt inn i inngangskontaktene.
  • Unngå å bruke måleren med bakdekselet fjernet eller kassen åpen.

Produktvarianter

ProduktModellPris
REED INSTRUMENTS R5020 AC klemmemåler, temperatur- og berøringsfri spenningsdetektor, 400A | CD4DET R5020980NOK
REED INSTRUMENTS R5030 AC / DC klemmemåler, True RMS, Temp. og berøringsfri volt. Detektor, 500A | CD4DEV R50301 600 NOK
REED INSTRUMENTS R5040 AC / DC klemmemåler, temp. og berøringsfri volt. Detektor, True RMS, 1000A | CD4DEX R50401 973 NOK
REED INSTRUMENTS R5060 AC / DC klemmemåler, True RMS, 2000A | CD4DFB CM-9930 R50603 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R5050 AC/DC klemmemåler, sann RMS, 1000A
2 097 NOK / enhet