Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 2205-20NST Digital klemmemåler 200a 40 ohm | AE4RGU 5MLJ9

MILWAUKEE 2205-20NST digitalt klemmemåler 200a 40 ohm

På lager
Vare: AE4RGU Modell: 2205-20NSTKryssreferanse: 5MLJ9
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
4 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClamp Meter
AC Strømnøyaktighet+/- 2% + 5 sifre
AC-responsTRMS
Hørbar kontinuitetJa
Automatisk avslåingJa
BatteritypeAA
KalibreringssertifikatNIST
Kalibreringsfrekvens50 til 60 Hz
kapasitans40nF
Klemmemåler kjevestilKlem på
teller4000
DataholdJa
ViseOmvendt svart LCD
Kjeve kapasitet5 / 8 "
Maks. AC-forsterkere200
Maks. AC-volt1000
Maks. DC-forsterkere200
Maks. DC-volt1000
Maks. Ohms40
Drifts Temp.14 til 122 grader F
SikkerhetsvurderingCat IV 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9030310000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Automatisk rangering (Ja)
    • Digital / Analog (Digital)
    • Spesielle funksjoner: Innebygd spenningsdetektor og LED-arbeidslys, høy kontrast, hvit på svart skjerm med bakgrunnsbelysning for enkel lesing, robust over støping øker holdbarhet og brukergrep

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsfrekvenstellerKjeve kapasitetSikkerhetsvurderingPris
MILWAUKEE 2205-20 Digital klemmemåler 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6 2205-2050 til 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V2 544 NOK
MILWAUKEE 2206-20 Digital klemmemåler 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7 2206-2050 til 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V2 562 NOK
MILWAUKEE 2206-20NST Digital klemmemåler 200a 40 ohm | AE4RGV 5MLK0 2206-20NST50 til 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V5 068 NOK
MILWAUKEE 2237-20NST Digital klemmemåler 600a 6 Kohms | AE4RGY 5MLK3 2237-20NST51 til 60 Hz60011.437 "KAT III 600V6 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2205-20NST digitalt klemmemåler 200a 40 ohm
4 976 NOK / enhet