HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kabeltrekkende grep

Used for pulling electrical cables, bare conductors or ropes. Easy and quick to install, giving the user a smooth & slim profile for easy passage through ducts and conduits. Made of the highest quality galvanised steel for assuring long-lasting grip 

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Trekkgrep

Hubbell Wiring Device-Kellems fleksible trekkgrep har multivevekonstruksjon for å støtte tyngre belastninger enn lette trekkgrep i netting. Den endeløse vevdesignen til disse enhetene tillater også komfortabel installasjon på kabler. De har et patentert fleksibelt øye som gir fleksibilitet til å følge trekklinjen. Velg fra et bredt utvalg av disse øyenstilte trekkgrepene tilgjengelig i 1400, 2000, 2500 og 3000 lbs bruddstyrkevarianter.

StilModellBruddstyrkeKabelrekkeviddeØyelengdeSakMaterialePris (eks. mva)
A03308006---Trekker grep-2 374NOK
B0332911941400 lb.-7.5 "Fiberoptisk trekkgrepGalvanisert stål1 873NOK
B0332911952000 lb.-8.5 "Fiberoptisk trekkgrepGalvanisert stål1 997NOK
B0332911962500 lb.-8.5 "Fiberoptisk trekkgrepGalvanisert stål2 256NOK
B0332911983000 lb.-8.5 "Fiberoptisk trekkgrepGalvanisert stål3 305NOK
A033080055400 kg1.25 "til 1.49"-Trekker grep-2 537NOK
C0330102616400 kg1.5 "til 1.99"-Trekker grep1.375 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Trekkgrep, roterende øyne

Hubbell Wiring Device-Kellems trekkgrep brukes til å trekke kobber eller aluminium, bare ledere, jordledninger, vaier, båndtråder og isolerte kabler. Disse trekkgrepene har et roterende øye for å snurre ut av trekkmomentet når belastninger slippes og dobbeltvevet konstruksjon for sterkt grep og økt maskekontakt på tunge / lange underjordiske kabler. De leveres integrert med en galvanisert stålstreng for ekstra styrke og tåler belastninger på opptil 33000 lb.

StilModellBruddstyrkeEye Inside Dia.ØyelengdePris (eks. mva)
A033020166800 lb.0.88 "5"3 733NOK
B0330102833000 lb.1.88 "10 "6 651NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Fibre Optic Pulling Grips, Ring Eyes

Hubbell Wiring Device-Kellems fiberoptiske trekkgrep er designet for forhåndsterminerte fiberoptiske kabler, jumpere og tvunnet par kommunikasjonskabler. Disse trekkgrepene har et multivevet mesh for å sikre sterk holdekraft og en nesekjegle for å beskytte kabelenden og la den passere gjennom innkapslinger og kanaler uten å henge seg. Med en maksimal bruddstyrke på 50 lb, er disse fiberoptiske trekkgrepene tilgjengelige i øyelengder på 3/4 og 1-9/16 tommer. Raptor Supplies tilbyr også fleksible øyetrekk med bruddstyrker på mellom 10000 og 30600 lb.

StilModellBruddstyrkeEye Inside Dia.ØyelengdeMaterialePris (eks. mva)
ACCPS130 lb.0.71 "3 / 4 "Ikke-metallisk289NOK
BCCPS240 kg0.71 "3 / 4 "Ikke-metallisk354NOK
ACCPS350 lb.1.57 "1 9 / 16 "Ikke-metallisk544NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Light Duty, fleksible øyne

Hubbell Wiring Device-Kellems lette fleksible øyne brukes til å trekke ledninger, ledninger og kabler gjennom rør, vegger og andre blinde innkapslinger i konstruksjon, kraftverk og industrielle applikasjoner. De har høykvalitets trådnett, konstruert av galvanisert stål for å redusere belastning og spenning i ledninger. Disse trekkgrepene utvider seg lett og vikler seg rundt ledninger eller kabler for å trekke den gjennom lange løp av kanalen. Øynene eller ringene til disse fleksible trekknettingsgrepene kobler kabelen til trekkvinsjer for å føre den gjennom ledningen. Disse grepene er integrert med skulderbeskyttere som holder og beskytter forkantene på kabler. Velg fra et bredt utvalg av disse lette fleksible øynene, tilgjengelig i lengder fra 3.25 til 9 tommer.

StilModellBruddstyrkeØyelengdeSakMaterialePris (eks. mva)
A033-05-001450 lb.3.25 "Junior trekkgrepGalvanisert stål635NOK
A033-05-002900 lb.3.75 "Junior trekkgrepGalvanisert stål762NOK
A033-05-0031300 lb.4.25 "Junior trekkgrepGalvanisert stål861NOK
A033-05-0041950 lb.5"Junior trekkgrepGalvanisert stål937NOK
A033-05-0052800 lb.5.75 "Junior trekkgrepGalvanisert stål1 071NOK
B033-03-0102800 lb.5"Lett trekkgrepGalvanisert stål1 830NOK
B033-03-0112800 lb.5"Lett trekkgrepGalvanisert stål1 775NOK
A033-05-0063900 lb.6.5 "Junior trekkgrepGalvanisert stål1 148NOK
B033-03-0124000 lb.6"Lett trekkgrepGalvanisert stål1 856NOK
B033-03-0136800 lb.7"Lett trekkgrepGalvanisert stål1 863NOK
B033-03-0166800 lb.8"Lett trekkgrepGalvanisert stål1 924NOK
C033020446800 lb.9"Trekker grepGalvinisert stål2 853NOK
B033-03-0156800 lb.7"Lett trekkgrepGalvanisert stål1 871NOK
B033-03-0178500 lb.9"Lett trekkgrepGalvanisert stål2 311NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kraftig fleksibelt øye

StilModellBruddstyrkeEye Inside Dia.ØyelengdePris (eks. mva)
A0330204610000 lb.0.31 "9"4 167NOK
A0330204814400 lb.0.38 "11 "4 483NOK
A0330205024600 lb.0.5 "12 "5 372NOK
B0330205230600 lb.0.5 "12 "5 803NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Trekkgrep, Eye Style Rotating

Hubbell Wiring Device-Kellems fleksible trekknettgrep har multivevekonstruksjon som støtter tyngre belastninger, sammenlignet med lette trekkgrep i netting. Disse grepene vikler seg rundt en ledning eller kabel for å hjelpe til med å trekke gjennom lange kanaler. Øynene eller ringene til disse mesh-grepene kan også brukes til å koble kabelen til trekkvinsjer for å passere gjennom en hvilken som helst rørledning. Velg fra et bredt utvalg av disse trekkehåndtakene tilgjengelig i 10000 og 14400 lbs bruddstyrkealternativer.

StilModellBruddstyrkePris (eks. mva)
A0330201810000 lb.4 721NOK
A0330202014400 lb.5 177NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Trekk grep Slank grep for spesielle formål

ModellSakPris (eks. mva)
03310003AE4DVH1 313 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Fiberoptisk trekkgrep, .250-.750 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
PFOLT312CE6PZZ2 020 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?