WESTWARD Benk Vises

filtre

Vestvendt benkfeste festes til enhver flat arbeidsbenk eller bordplate og holder arbeidsstykker/deler på ett sted under drift. De er egnet for etterbehandling, flising, sliping, saging og sveiseoperasjoner.
WESTWARD -

Mechanic's Vise

StilModellHalsdybdeKjeftetypeKjevebreddeMaterialeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A4 YP272.5 "Utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven5"Duktilt jern1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "1 711NOK
B4YR982.75 "Utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven4"Duktilt jern1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "1 348NOK
B6RA233.5 "Fikset8"Duktilt jern1 / 2 "10 "21.625 "9"3 732NOK
C10D7083.437 "Utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven4"Cast Iron17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "2 573NOK
C10D7094.625 "utskiftbar8"Duktilt jern11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "4 961NOK
D10D711Normal posisjon 3-3 / 4 ", reversert 2-3 / 4"Vendbar, utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven5.5 "Cast Iron17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "3 331NOK
WESTWARD -

Verksted Vise

StilModellSvingbar vinkelKjeftetypeKjevebreddeHalsdybdeMaterialeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A10D710180 DegreesUtskiftbar overkjeven, fast rørkjeven4.5 "2.5 "Cast Iron15 / 32 "6.5 "10.5 "1 914NOK
B3FDG9360 DegreesFikset6"3"Duktilt jern19 / 32 "7.25 "16.5 "2 986NOK
C10D695360 Degreesutskiftbar6"3"Duktilt jern5 / 8 "8.88 "18 "2 868NOK
C10D694360 Degreesutskiftbar7"3"Duktilt jern5 / 8 "8.88 "20 "3 598NOK
StilModellKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris (eks. mva)
A10D7227"15 / 32 "7"15.625 "6.437 "3"2 213NOK
A10D7239"1 / 2 "9"21 25 / 32 "7 31 / 32 "4"2 744NOK
A10D72410.5 "1 / 2 "10.5 "23 25 / 32 "7 31 / 32 "4"3 507NOK
WESTWARD -

Bench Vise bærbar klemme fast 2-1 / 2 in

ModellSakPris (eks. mva)
10D698AA2CKJ616NOK
WESTWARD -

Kombinasjonsbenk Vise handelsmann 5 1 / 2in

ModellSakPris (eks. mva)
3FDJ1AC9AJD4 878 NOK
WESTWARD -

Bench Vise Multi-purpose Swivel 5-1 / 2 In

ModellSakPris (eks. mva)
10D729AA2CLN4 637 NOK
WESTWARD -

Bench Vise Portable Swivel Base 3-1 / 2 In

ModellSakPris (eks. mva)
10D702AA2CKM1 038 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de forskjellige typene benkeskrukker?

Benkplate, front og ende skrustikk er de tre forskjellige stilene av benke skrustikk.

Hva er de andre navnene på en skrustikke?

En benk skrustikke er også kjent som en skrustikke for tre, tre skrustikke, maskinist skrustikke, skulder skrustikke eller metall skrustikke.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?