Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10D702 Bærbar Vise Bærbar Sokkel 3-1 / 2 In | AA2CKM

WESTWARD 10D702 Benk skrustikke Bærbar svingbase 3-1/2 in

På lager
Vare: AA2CKM Modell: 10D702

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
990NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsvise
Base TypeSving
Kroppstøping30,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde3.5 "
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning3-1 / 2 "
Monteringshull Dia.7 / 16 "
Antall låsebolter1
Antall monteringspunkter4
Total høyde5.875 "
Total lengde9.437 "
Samlet bredde4.875 "
Rørkapasitet5/8 to 1-3/16"
vendbarNei
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.815
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8205700030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D702 Benk skrustikke Bærbar svingbase 3-1/2 in
990NOK / enhet