HUBBELL Enkeltpolet tilbehør


filtre
Forsterker AC: 150 , Ledermateriale: Messing , Passer inn: UL1691 , Materiale: Termoplastisk elastomer , Terminaltilkobling: Enkeltstift , Spenningsvurdering: 600VAC / 250VDC
StilModellFARGEtypenPris (eks. mva)
A
HBLTS
-På linje1 782 NOK
B
HBLSCCBK
SvartSnap -deksel390NOK
C
HBLNCBK
SvartIkke dekket deksel416NOK
D
HBL15NCBK
SvartVærdeksel353NOK
E
HBL15FCAPBK
SvartBeskyttelseshette272NOK
F
HBL15MCAPBK
SvartBeskyttelseshette272NOK
G
HBL15FCAPBL
BlåBeskyttelseshette272NOK
H
HBL15NCBL
BlåVærdeksel346NOK
I
HBLNCBL
BlåIkke dekket deksel416NOK
J
HBLSCCBL
BlåSnap -deksel390NOK
K
HBL15MCAPBL
BlåBeskyttelseshette272NOK
L
HBLNCBN
brunIkke dekket deksel416NOK
M
HBLSCBN
brunSnap -deksel381NOK
N
HBLSCCBN
brunSnap -deksel390NOK
O
HBLNCGN
GrønnIkke dekket deksel416NOK
P
HBL15MCAPGN
GrønnBeskyttelseshette270NOK
Q
HBL15FCAPGN
GrønnBeskyttelseshette270NOK
R
HBL15NCGN
GrønnVærdeksel346NOK
S
HBLSCGN
GrønnSnap -deksel390NOK
T
HBLSCO
oransjeSnap -deksel390NOK
U
HBLSCCO
oransjeSnap -deksel390NOK
V
HBLNCO
oransjeIkke dekket deksel416NOK
W
HBL15FCAPR
RødBeskyttelseshette266NOK
X
HBL15NCR
RødVærdeksel353NOK
Y
HBLSCCR
RødSnap -deksel390NOK
Z
HBLNCR
RødIkke dekket deksel416NOK
A1
HBL15MCAPR
RødBeskyttelseshette266NOK
B1
HBLTSR
SølvPanelskrue448NOK
C1
HBLNCW
HvitIkke dekket deksel416NOK
D1
HBL15FCAPW
HvitBeskyttelseshette272NOK
E1
HBL15NCW
HvitVærdeksel346NOK
F1
HBL15MCAPW
HvitBeskyttelseshette272NOK
G1
HBLSCW
HvitSnap -deksel390NOK
H1
HBLSCCY
GulSnap -deksel390NOK
I1
HBLNCY
GulIkke dekket deksel416NOK
J1
HBLSCY
GulSnap -deksel390NOK

Enkeltpolet tilbehør

Hubbell enkeltpolet enhetstilbehør gir sikker drift med enkeltpolede enheter ved å beskytte dem mot tøffe værforhold og røff bruk. De cUL- og UL-listede beskyttelseshettene er designet for å dekke enkeltpolede ender når de ikke er i bruk. Disse hettene har en termoplastisk elastomerkonstruksjon, kompatibel med 600VAC / 250VDC spenningsklassifiseringer og UL1691-koblinger. Velg fra et bredt utvalg av 15-seriens beskyttelseshetter og trykknapper, tilgjengelig i brune, oransje og gule farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?