Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10D698 Benk skrustikke Bærbar klemme Fast 2-1/2 In | AA2CKJ

WESTWARD 10D698 Benk skrustikke bærbar klemme fast 2-1/2 in

På lager
Vare: AA2CKJ Modell: 10D698
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
612NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar Vise
Base Typestasjonær
Kroppstøping30,000 psi
PliktvurderingLett arbeid
Kjeve ansikttaggete
KjeftetypeFikset
Kjevebredde2.5 "
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning2-1 / 2 "
Antall låsebolter0
Antall monteringspunkter1
Total høyde4-5 / 16 "
Total lengde7.875 "
Samlet bredde6"
Rørkapasitet5/8 til 13/16 "
vendbarNei
Halsdybde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8205700030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D698 Benk skrustikke bærbar klemme fast 2-1/2 in
612NOK / enhet