SMC VALVES PVC innebygd kulventil, FNPT x MNPT


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Håndtaksmateriale: PVC , Maks. Press: 125 psi WOG , Havn: Full , Stammateriale: PVC , stammetype: Selvsmør , Temp. Område: 20 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellHåndtakstypeRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris (eks. mva)
A
7051890
Flagg3 / 4 "Buna-NBuna-N427NOK
B
4250990
Flagg3 / 4 "Buna-NBuna-N167NOK
C
3871090
Flagg1 / 2 "Buna-NBuna-N265NOK
D
2270790
spaken1 / 2 "Buna-NBuna-N580NOK
D
2276290
spaken3 / 4 "Buna-NBuna-N575NOK
E
6380490
Lang1 / 4 "Buna-NBuna-N184NOK
E
7127790
Lang1 / 4 "VitonViton252NOK
E
6380990
Lang3 / 8 "Buna-NBuna-N184NOK
E
PVC 638-6M6F-F
Lang3 / 8 "VitonViton252NOK
F
3997890
Wedge1 / 4 "Buna-NBuna-N344NOK
F
6884090
Wedge1 / 8 "Buna-NBuna-N340NOK
F
3991190
Wedge1 / 4 "VitonViton378NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?