Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER 6884090 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1/8 In | AC8MPA 3CGE3

SMC VALVES 6884090 Pvc kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1/8 In

På lager
Vare: AC8MPA Modell: 6884090Kryssreferanse: 3CGE3
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeWedge
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse1 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris
SMC VENTILER 3997890 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MPC 3CGE5 3997890Wedge1 / 4 "Buna-NBuna-N376NOK
SMC VENTILER 3991190 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MPM 3CGF5 3991190Wedge1 / 4 "VitonViton409NOK
SMC VENTILER 6380490 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MQM 3CGJ1 6380490Lang1 / 4 "Buna-NBuna-N201NOK
SMC VENTILER 6380990 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 3/8 In | AC8MQP 3CGJ3 6380990Lang3 / 8 "Buna-NBuna-N201NOK
SMC VENTILER 7127790 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MRC 3CGK6 7127790Lang1 / 4 "VitonViton275NOK
SMC VENTILER PVC 638-6M6F-F Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 3/8 In | AC8MRE 3CGK8 PVC 638-6M6F-FLang3 / 8 "VitonViton275NOK
SMC VENTILER 2270790 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC8MVA 3CGW1 2270790spaken1 / 2 "Buna-NBuna-N628NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES 6884090 Pvc kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1/8 In
376NOK / enhet