Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER 2276290 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC8MVB 3CGW2

SMC VALVES 2276290 Pvc kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 3/4 In

På lager
Vare: AC8MVB Modell: 2276290Kryssreferanse: 3CGW2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

647NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
HåndteringsmaterialePVC
Håndtakstypespaken
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris
SMC VENTILER 6884090 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1/8 In | AC8MPA 3CGE3 6884090Wedge1 / 8 "Buna-NBuna-N376NOK
SMC VENTILER 3997890 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MPC 3CGE5 3997890Wedge1 / 4 "Buna-NBuna-N376NOK
SMC VENTILER 3991190 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MPM 3CGF5 3991190Wedge1 / 4 "VitonViton409NOK
SMC VENTILER 6380490 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MQM 3CGJ1 6380490Lang1 / 4 "Buna-NBuna-N201NOK
SMC VENTILER 6380990 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 3/8 In | AC8MQP 3CGJ3 6380990Lang3 / 8 "Buna-NBuna-N201NOK
SMC VENTILER 7127790 Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MRC 3CGK6 7127790Lang1 / 4 "VitonViton275NOK
SMC VENTILER PVC 638-6M6F-F Pvc Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 3/8 In | AC8MRE 3CGK8 PVC 638-6M6F-FLang3 / 8 "VitonViton275NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES 2276290 Pvc kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 3/4 In
647NOK / enhet