WESTWARD 3FDJ1 Kombinasjonsbenk Vise Tradesman 5 1/2in | AC9AJD

WESTWARD 3FDJ1 Kombinasjonsbenk Vise Tradesman 5 1/2in

På lager
Vare: AC9AJD Modell: 3FDJ1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTradesman's Vise
Base Typestasjonær
Kroppstøping60,000 psi
PliktvurderingHeavy Duty
Kjeve ansikttaggete
KjeftetypeFikset
Kjevebredde5"
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning5"
Monteringshull Dia.43 / 64 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter3
Total høyde8.75 "
Total lengde18.125 "
Samlet bredde8 5 / 64 "
Rørkapasitet1/4 til 3 "
vendbarNei
Halsdybde3.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.075
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8205700060
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3FDJ1 Kombinasjonsbenk Vise Tradesman 5 1/2in
4 817 NOK / enhet