Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4YR98 Mekanikk skrustikke 4 tommers bredde | AE2NRY

WESTWARD 4YR98 Mekanikers skrustikke 4 tommers bredde

På lager
Vare: AE2NRY Modell: 4YR98
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
1 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMechanic's Vise
Base TypeSving
Kroppstøping30,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
KjeftetypeUtskiftbar overkjeven, fast rørkjeven
Kjevebredde4"
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning4"
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter3
Total høyde7.625 "
Total lengde13 "
Samlet bredde7 43 / 64 "
Rørkapasitet1/8 til 2 "
vendbarNei
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8205700030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHalsdybdeKjeftetypeKjevebreddeMaterialeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESTWARD 10D708 Benk Vise Mechanics Swivel 4 In | AA2CKR 10D7083.437 "Utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven4"Cast Iron17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "2 515 NOK
WESTWARD 10D709 Bench Vise Mechanics Swivel 8-1 / 4 In | AA2CKT 10D7094.625 "utskiftbar8"Duktilt jern11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "4 961 NOK
WESTWARD 10D711 Bench Vise Mechanics Swivel 5-1 / 2 In | AA2CKV 10D711Normal posisjon 3-3 / 4 ", reversert 2-3 / 4"Vendbar, utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven5.5 "Cast Iron17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "3 319 NOK
WESTWARD 4YP27 Benk Skrue 5 In | AE2NJZ 4 YP272.5 "Utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven5"Duktilt jern1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "1 710 NOK
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 tommers kjeve | AF2CCE 6RA233.5 "Fikset8"Duktilt jern1 / 2 "10 "21.625 "9"3 732 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4YR98 Mekanikers skrustikke 4 tommers bredde
1 334 NOK / enhet