WESTWARD 10D711 Bench Vise Mechanics Swivel 5-1 / 2 In | AA2CKV

WESTWARD 10D711 Benk skrustikkemekanikk svingbar 5-1/2 tommer

På lager
Vare: AA2CKV Modell: 10D711

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMechanic's Vise
Base TypeSving
Kroppstøping30,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
KjeftetypeVendbar, utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven
Kjevebredde5.5 "
MaterialeCast Iron
Maks. ÅpningNormal posisjon 5-1 / 2 ", reversert 9-3 / 4"
Monteringshull Dia.17 / 32 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter4
Total høyde10.5 "
Total lengde14 23 / 32 "
Samlet bredde8.375 "
Rørkapasitet1/4 til 3 "
vendbarNei
Svingbar vinkel360 Degrees
HalsdybdeNormal posisjon 3-3 / 4 ", reversert 2-3 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8205700030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHalsdybdeKjeftetypeKjevebreddeMaterialeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESTWARD 10D708 Benk Vise Mechanics Swivel 4 In | AA2CKR 10D7083.437 "Utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven4"Cast Iron17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "2 515 NOK
WESTWARD 10D709 Bench Vise Mechanics Swivel 8-1 / 4 In | AA2CKT 10D7094.625 "utskiftbar8"Duktilt jern11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "4 961 NOK
WESTWARD 4YP27 Benk Skrue 5 In | AE2NJZ 4 YP272.5 "Utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven5"Duktilt jern1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "1 710 NOK
WESTWARD 4YR98 mekaniker 4YR982.75 "Utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven4"Duktilt jern1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "1 334 NOK
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 tommers kjeve | AF2CCE 6RA233.5 "Fikset8"Duktilt jern1 / 2 "10 "21.625 "9"3 732 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D711 Benk skrustikkemekanikk svingbar 5-1/2 tommer
3 319 NOK / enhet