WESTWARD 10D729 Benk skrustikke Multi-purpose Swivel 5-1/2 In | AA2CLN

WESTWARD 10D729 Benk skrustikke multifunksjonssvivel 5-1/2 tommer

På lager
Vare: AA2CLN Modell: 10D729

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende Vise
Base TypeSving
Kroppstøping30,000 psi
PliktvurderingHeavy Duty
Kjeve ansikttaggete
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde5"
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning5-1 / 2 "
Monteringshull Dia.19 / 32 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter4
Total høyde8 13 / 16 "
Total lengde18 13 / 32 "
Samlet bredde10.5 "
Rørkapasitet1/4 til 2 "
vendbarNei
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.69
Skipets høyde (cm)26.01
Skipets lengde (cm)51
Skipets bredde (cm)27
HS kode8205700030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D729 Benk skrustikke multifunksjonssvivel 5-1/2 tommer
4 637 NOK / enhet