WESTWARD 10D723 Benk skrustikke Trebearbeiding Clamp-on 9 In | AA2CLG

WESTWARD 10D723 Benk skrustikke Trebearbeidingsklemme på 9 tommer

På lager
Vare: AA2CLG Modell: 10D723

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrebearbeiding Vise
Base TypeKlem på
Kroppstøping20,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansiktGlatt
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde9"
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning10 "
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Antall låsebolter0
Antall monteringspunkter2
Total høyde9"
Total lengde21 25 / 32 "
Samlet bredde7 31 / 32 "
vendbarNei
Halsdybde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.82
Skipets høyde (cm)24
Skipets lengde (cm)49
Skipets bredde (cm)24.99
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (nei)

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris
WESTWARD 10D722 Benk skrustikke Trebearbeiding Clamp-on 7 In | AA2CLF 10D7227"15 / 32 "7"15.625 "6.437 "3"2 213 NOK
WESTWARD 10D724 Benk skrustikke Trebearbeiding Clamp-on 10-1/2 | AA2CLH 10D72410.5 "1 / 2 "10.5 "23 25 / 32 "7 31 / 32 "4"3 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D723 Benk skrustikke Trebearbeidingsklemme på 9 tommer
2 744 NOK / enhet