WESTWARD 10D722 Benk skrustikke Trebearbeiding Clamp-on 7 In | AA2CLF

WESTWARD 10D722 Benk skrustikke Trebearbeidingsklemme på 7 tommer

På lager
Vare: AA2CLF Modell: 10D722

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrebearbeiding Vise
Base TypeKlem på
Kroppstøping20,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansiktGlatt
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde7"
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning7-7 / 8 "
Monteringshull Dia.15 / 32 "
Antall låsebolter0
Antall monteringspunkter2
Total høyde7"
Total lengde15.625 "
Samlet bredde6.437 "
vendbarNei
Halsdybde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)19.99
Skipets lengde (cm)41
Skipets bredde (cm)22
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (nei)

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris
WESTWARD 10D723 Benk skrustikke Trebearbeiding Clamp-on 9 In | AA2CLG 10D7239"1 / 2 "9"21 25 / 32 "7 31 / 32 "4"2 744 NOK
WESTWARD 10D724 Benk skrustikke Trebearbeiding Clamp-on 10-1/2 | AA2CLH 10D72410.5 "1 / 2 "10.5 "23 25 / 32 "7 31 / 32 "4"3 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D722 Benk skrustikke Trebearbeidingsklemme på 7 tommer
2 213 NOK / enhet