DANFOSS Kabler i GX-serien, 480V


filtre
Kabeldiameter: 0.25 " , Kabelskjerm: Alufolie , Kabeltype: Tvillingleder , Klasse: 2872 01, 2872 81 , Farge: Svart , Deformasjonsstyrke: 2000 N , Element IP-klasse: IPX7 , Fyllmateriale: PEX , Installasjonstemperatur: 23 grader F , Installasjonstemperatur (min.): -5 grader C , Ledningslengde: 19.6 ft. , Maks. Ikke-driftstemperatur: 185 grader F , Min. Bøye Dia.: 42 mm , Primærapplikasjon: Grunnis og snøsmelting, takfrostbeskyttelse , Trekkstyrke: 120 N , UV-beskyttelse: Ja
StilModellLengdeDekningMaks. StrømWattsSpenningProduksjonPris (eks. mva)
A
088L3640
80 ft.20 sq ft.2.1A1010W480V AC12 W/ft.4 884 NOK
RFQ
A
088L3644
200 ft.50 sq ft.5.1A2450W480V AC12 W/ft.8 931 NOK
RFQ
A
088L3646
330 ft.85 sq ft.8.4A-480V AC12 W/ft.11 799 NOK
RFQ
A
088L3648
490 ft.125 sq ft.12.5A6000W480V AC12 W/ft.16 714 NOK
RFQ
A
088L3650
735 ft.185 sq ft.18.6A8930W480V AC12 W/ft.25 444 NOK
RFQ
A
088L3652
820 ft.205 sq ft.20.9A10030W480V AC12 W/ft.26 452 NOK
RFQ
A
088L3654
940 ft.235 sq ft.23.9A11475W480V AC12 W/ft.27 475 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?