DANFOSS 088L3654 Kabel, 940 fot lengde, 235 kvm varmedekning, 23.9A, 11475W, 480V

Vare: CJ6YEK Modell: 088L3654
27 475 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabeldia.0.25 "
KabelskjermAlufolie
KabeltypeTvillingleder
Klasse2872 01, 2872 81
FARGESvart
Dekning235 sq ft.
Deformasjonsstyrke2000 N
EAN5703466174203
Element IP-klasseIPX7
FyllmaterialePEX
Varmeeffekt1101W
Installasjon Temperatur23 grader F
Installasjonstemperatur (min.)-5 grader C
IsolasjonsmaterialeFEP
Leddlengde19.6 ft.
BlytypeAWG10
Lengde940 ft.
Maks. Strøm23.9A
Maks. Ikke driftstemp.185 grader F
Maks. Driftstemperatur149 grader F
Min. Bøye Dia.42 mm
Ytre materialePVC
Produksjon12 W/ft.
Primær applikasjonGrunnis og snøsmelting, takfrostbeskyttelse
Trekkstyrke120 N
Motstand20.1 Ohm
UV beskyttelseJa
Spenning480V AC
Watts11475W

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeDekningMaks. StrømWattsSpenningProduksjonPris
DANFOSS 088L3640 Kabel, 80 fot Lengde, 20 kvm Varmedekning, 2.1A, 1010W, 480V | CJ6YED 088L364080 ft.20 sq ft.2.1A1010W480V AC12 W/ft.4 884 NOK
RFQ
DANFOSS 088L3644 Kabel, 200 fot Lengde, 50 kvm Varmedekning, 5.1A, 2450W, 480V | CJ6YEE 088L3644200 ft.50 sq ft.5.1A2450W480V AC12 W/ft.8 931 NOK
RFQ
DANFOSS 088L3646 Kabel, 330 fot Lengde, 85 kvm Varmedekning, 8.4A, 4030W, 480V | CJ6YEF 088L3646330 ft.85 sq ft.8.4A-480V AC12 W/ft.11 799 NOK
RFQ
DANFOSS 088L3648 Kabel, 490 fot Lengde, 125 kvm Varmedekning, 12.5A, 6000W, 480V | CJ6YEG 088L3648490 ft.125 sq ft.12.5A6000W480V AC12 W/ft.16 714 NOK
RFQ
DANFOSS 088L3650 Kabel, 735 fot Lengde, 185 kvm Varmedekning, 18.6A, 8930W, 480V | CJ6YEH 088L3650735 ft.185 sq ft.18.6A8930W480V AC12 W/ft.25 444 NOK
RFQ
DANFOSS 088L3652 Kabel, 820 fot Lengde, 205 kvm Varmedekning, 20.9A, 10030W, 480V | CJ6YEJ 088L3652820 ft.205 sq ft.20.9A10030W480V AC12 W/ft.26 452 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANFOSS 088L3654 Kabel, 940 fot lengde, 235 kvm varmedekning, 23.9A, 11475W, 480V
27 475 NOK / enhet