SPEEDAIRE Slagnøkler for luft

Speedaire luftslagnøkler drives av trykkluft og er i stand til å gi opptil 1600 slag per minutt. De er ideelle for applikasjoner med høyt dreiemoment, har et pistolgrepsdesign med avtrekkeraktivering for komfortabel betjening og er tilgjengelige i D-håndtakstil.

filtre

SPEEDAIRE -

D Håndtak luftslagnøkler, 220 til 1450 ft-lb dreiemoment

SPEEDAIRE D-håndtaksluftstøtnøkler er industrielle arbeidsnøkler, designet for å drive og fjerne industrielle festemidler i bil- og monteringsapplikasjoner. D-håndtaksdesignet med aluminiumskonstruksjon gir økt stabilitet, kontroll og trykkkontroll for å håndtere høye dreiemoment. De har et firkantet driv for å holde fastnøkkelen som kreves for festing og en friksjonsring for å holde kontakten. Velg mellom den utvidede ambolten og standard amboltdesignvariantene på Raptor Supplies.

StilModellAmboltTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A21AA547 "utvidet20 9 / 16 "15.7 lb.14 764NOK
B21AA52standard14.875 "13.9 lb.8 911NOK
SPEEDAIRE -

Pistolgrep luftslagnøkler

SPEEDAIRE luftstøtnøkler med pistolgrep brukes til å drive og fjerne festemidler i industrielle bruksområder. De har firkantet driv og utvidet lengde med dobbel hammerclutch-stil for å gi høy slagkraft. Disse pistolgrepsnøklene gir tilgang til trange rom og har en friksjonsring for å holde stikkontakten på firkantdrevet. De har bunnplasserte innløpsporter for å unngå sammenfiltring. Velg fra et bredt utvalg av disse luftslagnøkkelene, tilgjengelig i 8000 og 9000 RPM-klassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellAmboltGratis hastighetTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A21AA532 "utvidet8000 rpm9.125 "6 lb.2 682NOK
B21AA49standard8000 rpm7.25 "5.8 lb.2 427NOK
C21AA50standard9000 rpm7.25 "5.8 lb.2 581NOK
SPEEDAIRE -

Slagnøkler for luft

StilModellSlag per minuttGratis hastighetMaks. MomentTotal lengdeSquare Drive størrelseVerktøyvektMomentområdePris (eks. mva)
A21AA5612007000 rpm780 fot.lb.7.187 "1 / 2 "4 lb.50 til 550 ft.-lb.4 854NOK
B21AA44150012,000 rpm75 fot.lb.6"1 / 4 "2.2 lb.25 til 70 ft.-lb.2 114NOK
SPEEDAIRE -

Luftslagnøkler, 3/8 tommer

SPEEDAIRE luftslagnøkler er slagnøkler i full størrelse med høyere dreiemoment enn inline slagnøkler. De bruker en trykkluftforsyning for å drive og fjerne industrielle festemidler i reparasjons-, monterings- og bilapplikasjoner. Disse slagnøkkelene har pistolgrepsdesign med bunninnløpsporter for et ergonomisk grep og en dobbel hammer-stil clutch for bedre slag enn en enkelt hammer. Velg fra et bredt utvalg av 3/8 tommers luftstøtnøkler, tilgjengelig i 1000, 1200 og 1600 BPM-klassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttTotal lengdeStilVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningPris (eks. mva)
A21AA4675 fot.lb.3.010005.875 "På linje2 lb.5 til 50 ft.-lb.122 849NOK
B21AA55300 fot.lb.4.016006"Pistolgrep2.6 lb.25 til 250 ft.-lb.163 861NOK
C21AA47400 fot.lb.5.016006.25 "Pistolgrep3.5 lb.25 til 300 ft.-lb.204 807NOK
SPEEDAIRE -

Luftslagnøkler, 3/4 tommer

SPEEDAIRE luftslagnøkler er slagnøkler i full størrelse med høyere dreiemoment enn inline slagnøkler. Disse slagnøkkelene har pistolgrepsdesign med bunninnløpsporter for et ergonomisk grep og en dobbel hammer-stil clutch for bedre slag enn en enkelt hammer. De bruker en trykkluftforsyning for å drive og fjerne industrielle festemidler i reparasjons-, monterings- og bilapplikasjoner. Velg mellom et bredt utvalg luftslagnøkler, tilgjengelig i 1000, 1200 og 1600 BPM-klassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellMin. SlangestørrelseLuftinntakSlag per minuttTotal lengdeVerktøyvektMomentområdeDutyGratis hastighetPris (eks. mva)
A21AA571 / 2 "3 / 8 "PT8008.5 "7.5 lb.200 til 1200 ft.-lb.Industriell5500 rpm11 374NOK
B21AA513 / 8 "1 / 4 "PT6509.5 "10.6 lb.200 til 500 ft.-lb.general4500 rpm7 408NOK
SPEEDAIRE -

Slagnøkkel, luftdrevet, 250 Ft-lbs dreiemoment, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
48LZ91CH3PXU873NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?