Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA49 Luftslagnøkkel 1/2 tommers stasjon | AB6EDA

SPEEDAIRE 21AA49 luftslagnøkkel 1/2 tommers stasjon

På lager
Vare: AB6EDA Modell: 21AA49

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.2
Slag per minutt1200
CFM @ full belastning17
Dutygeneral
Gratis hastighet8000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialAluminum
Maks. Boltekapasitet5 / 8 "
Maks. Moment600 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7.25 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt5.8 lb.
Momentområde25 til 400 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAmboltGratis hastighetTotal lengdeVerktøyvektPris
SPEEDAIRE 21AA50 luftslagnøkkel 1/2 tommers drev | AB6EDB 21AA50standard9000 rpm7.25 "5.8 lb.2 581 NOK
SPEEDAIRE 21AA53 Luftslagnøkkel 1/2 tommers drev | AB6EDE 21AA532 "utvidet8000 rpm9.125 "6 lb.2 682 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA49 luftslagnøkkel 1/2 tommers stasjon
2 427 NOK / enhet