SPEEDAIRE 21AA54 luftslagnøkkel 1 tommers stasjon | AB6EDF

SPEEDAIRE 21AA54 luftslagnøkkel 1 tommers stasjon

På lager
Vare: AB6EDF Modell: 21AA54

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Ambolt7 "utvidet
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.0
Slag per minutt600
CFM @ full belastning40
Dutygeneral
Gratis hastighet6000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypePå linje
Housing MaterialAluminum
Maks. Boltekapasitet1-3 / 4 "
Maks. Moment1600 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde20 9 / 16 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse1"
StilD-håndtak
Verktøyvekt15.7 lb.
Momentområde220 til 1450 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.0865
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)58.93
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAmboltTotal lengdeVerktøyvektPris
SPEEDAIRE 21AA52 luftslagnøkkel 1 tommers stasjon | AB6EDD 21AA52standard14.875 "13.9 lb.8 911 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA54 luftslagnøkkel 1 tommers stasjon
14 764 NOK / enhet