Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 112A035F11CA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing | AF2QXU 112A035F11CA 250

PROCON 112A035F11CA roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing

På lager
Vare: AF2QXU Modell: 112A035F11CAKryssref.: 112A035F11CA 250
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
1 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialMessing
InnebygdAvlastningsventil
OmkjøringJa
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
Drive0.118" dobbel flat
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt2.5 lbs.
Ekstern lettelseIkke obligatorisk
Strømningshastighet35 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi35 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi33 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi31 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi29 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi37 km / t
GPH35
Housing MaterialMessing
HP @ 100 PSI0.14 hk
HP @ 150 psi0.19 hk
HP @ 200 psi0.24 hk
HP @ 250 psi0.29 hk
HP @ 50 PSI0.08 hk
Innløpsstørrelse3/8 "-18
InnløpstypePT
Innløp / utløp NPTF (inn.)3/8
Maks. Strømme48 GPH
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur160 grader F
Maks. Press200 psi
Maks. Hastighet2400 RPM
Maks. Temp.150 F
Mfr. SerieSerien 2
Min. Strømningshastighet29 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKlem på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak3/8 "-18
UtløpstypePT
pH-område6 pH
Kraftbehovet0.27 hk
Avlastningstrykk Maks.250 PSI
Avlastningsventilområde151 til 250psi
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Forsegl materialeNitril, Type 21
Selvsugende våt6 fot maks. Løfte
Shaft303 rustfritt stål
Statisk trykk100 psi
sil3.25 kvm, uten
TDS-oppløsning5000ppm
VentilkonfigurasjonBalansert- Ekstern justering
VentiltypePlastic Bypass- Ultem
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8413500090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Procon 112A035F11CA roterende vingepumpe er en væskeoverføringsenhet som brukes i vannbehandling, mat- og drikke- og kaffemaskiner for pumping av vann, drikkevarer og andre væsker. Pumpens kompakte design og kompatibilitet med standard rørleggeroppsett gjør den effektiv og effektiv for væskeoverføring.

Egenskaper:

  • Denne pumpen har husmateriale i messing som gir økt holdbarhet og pålitelighet.
  • Den tilbyr 3/8-tommers NPT-inntaks- og utløpstilkoblinger, noe som gir kompatibilitet med standard rørleggeroppsett.
  • Denne pumpen er utstyrt med EPDM / nitrilelastomerer, som sikrer kompatibilitet med væsker og forhindrer lekkasjer eller skader.
  • Den har en strømningshastighet på 35 GPH, noe som gir effektiv og effektiv væskeoverføring.
  • Denne pumpen er designet for å fungere i væsketemperaturer fra -4 til 160 grader F for ulike miljøforhold.
  • Den tilbyr et maksimalt behov for mekanisk hestekrefter på 0.29 hk, noe som sikrer energieffektivitet og kostnadseffektivitet under bruk.
  • Denne pumpen er integrert med en intern avlastningsventil for å sikre systemet og forhindre overtrykkssituasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan inspiserer jeg en lekkasje i denne pumpen?

A.

  • Se etter synlige lekkasjer, flekker eller fuktighet rundt pumpen.
  • Lytt etter susende eller sugende lyder som kan indikere lekkasjer.
  • Kjenn etter våte områder rundt koblinger og beslag.
  • Se etter sprekker eller slitasje og bytt ut tetninger og pakninger om nødvendig.
  • Sørg for at alle beslag er skikkelig strammet.
  • Test pumpen under driftsforhold for å identifisere lekkasjer.
  • Se etter plutselige fall i væskenivået.
  • Se etter lekkasjer eller tilstoppinger i avløpsrørene.
  • Inspiser for skade eller overdreven slitasje på rotoren og skovlene.
  • Bruk lekkasjedeteksjonsløsninger for å finne skjulte lekkasjer.
  • Kontroller at avlastningsventilen fungerer riktig for å unngå lekkasjer.
  • Se etter redusert effektivitet, som kan signalisere lekkasje.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Procon 112A035F11CA vingepumpe?

A.

  • Les bruksanvisningen grundig før du bruker pumpen.
  • Sørg for at pumpen er plassert på en stabil og jevn overflate.
  • Se etter tegn på skade eller slitasje og skift ut eventuelle defekte deler.
  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller.
  • Bekreft pumpens kompatibilitet med væsken og sørg for riktig smøring om nødvendig.
  • Koble pumpen til en passende strømkilde i henhold til spennings- og strømkravene.
  • Inspiser og rengjør pumpen regelmessig for å opprettholde effektiviteten og forhindre farer.
  • Hvis det oppstår feil eller uvanlige lyder, slutt å bruke pumpen og søk profesjonell hjelp.
  • Oppbevar pumpen på et tørt og sikkert sted, vekk fra ekstreme temperaturer og farer.
  • Følg alle sikkerhetsretningslinjer og advarsler fra produsenten for sikker drift.

Q. Hvilken type drivenhet brukes i denne pumpen?

A. En 0.118-tommers dobbel flat drivenhet brukes i denne Procon 112A035F11CA roterende vingepumpe for forbedret ytelse under høyhastighetsoperasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. PressKraftbehovetPris
PROCON 112A060F11CA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 60 GPH, messing | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hk0.118" dobbel flat60 km / t0.29 hk0.35 hk73 GPH200 psi0.35 hk1 684 NOK
PROCON 102A100F11PA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk112 GPH200 psi0.42 hk1 602 NOK
PROCON 102A140F11PA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154 GPH200 psi0.42 hk1 645 NOK
PROCON 112A025F11CA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 25 GPH, messing | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hk0.118" dobbel flat25 km / t0.22 hk0.27 hk352500.27 hk1 820 NOK
PROCON 102E100F11BA Roterende vingepumpe, påskrudd, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hkEnkelt leilighet100 km / t0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 146 NOK
PROCON 112A100F11AA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk--0.42 hk938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 112A035F11CA roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing
1 673 NOK / enhet