Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 112A025F11CA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 25 GPH, messing | AJ2JXG 112A025F11CA 250

PROCON 112A025F11CA roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 25 GPH, messing

På lager
Vare: AJ2JXG Modell: 112A025F11CAKryssref.: 112A025F11CA 250
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
1 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialMessing
InnebygdAvlastningsventil
OmkjøringJa
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
Drive0.118" dobbel flat
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt2.5 lbs.
Ekstern lettelseIkke obligatorisk
Strømningshastighet25 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi25 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi23 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi21 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi19 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi27 km / t
GPH25
Housing MaterialMessing
HP @ 100 PSI0.12 hk
HP @ 150 psi0.17 hk
HP @ 200 psi0.22 hk
HP @ 250 psi0.27 hk
HP @ 50 PSI0.07 hk
Innløpsstørrelse3/8 "-18
InnløpstypePT
Innløp / utløp NPTF (inn.)3/8
Maks. Strømme35
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur160 grader F
Maks. Press250
Maks. Hastighet2400 RPM
Maks. Temp.158
Mfr. SerieSerien 2
Min. Strømningshastighet19
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKlem på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak3/8 "-18
UtløpstypePT
pH-område6 pH
Kraftbehovet0.27 hk
Avlastningstrykk Maks.250
Avlastningsventilområde151 til 250psi
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Forsegl materialeNitril, Type 21
Selvsugende våt6 fot maks. Løfte
Shaft303 rustfritt stål
Statisk trykk100 psi
sil3.25 kvm, uten
TDS-oppløsning5000ppm
VentilkonfigurasjonBalansert- Ekstern justering
VentiltypePlastic Bypass- Ultem
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0206
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Procon 112A025F11CA roterende vingepumpe er en allsidig og pålitelig pumpeløsning som brukes i drikkedispenseringssystemer, espressomaskiner, vannrensesystemer, medisinsk utstyr og industrielle prosesser. Den har en kompakt design for å gi presis og konsistent væskepumping.

Egenskaper:

  • Den har en messingkropp for økt holdbarhet og økt sikkerhet gjennom inkludering av en innebygd avlastningsventil.
  • Denne pumpen er integrert med en bypass-funksjon og har en dobbel flat drift for effektiv drift.
  • Den tilbyr en tørrsugeløfteevne og har en tørrvekt for praktisk håndtering og installasjon.
  • Denne pumpen tilbyr montering i karbonatorklemmestil og har en selvsugende våtsugedesign for langvarig ytelse.
  • Den leveres uten sil, noe som forenkler vedlikehold og rengjøringsprosedyrer.
  • Denne pumpen har videre en TDS-oppløsning (Total Dissolved Solids) for å overvåke væskekvaliteten nøyaktig.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker denne pumpen?

A.

  • Les bruksanvisningen
  • Bruk personlig verneutstyr (PPE)
  • Sørg for riktig installasjon
  • Bruk i et godt ventilert område
  • Sørg for strømkildesikkerhet
  • Sjekk materialkompatibilitet
  • Bekreft funksjonen av avlastningsventilen
  • Kjenn til prosedyrer for nødavstenging
  • Inspiser regelmessig for unormaliteter
  • Følg anbefalt vedlikehold
  • Gi operatøropplæring

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne pumpen?

A.

  • Strømningshastighet
  • Trykkvurdering
  • Materialkompatibilitet
  • Pumpestørrelse
  • Vedlikeholdskrav
  • Strømkilde
  • Holdbarhet
  • Kostnad
  • Sikkerhets egenskaper

Sp. Hvordan oppdager man lekkasjer i denne Procon 112A025F11CA vingepumpe?

A.

  • Inspiser pumpen og dens koblinger visuelt for tegn på lekkasje, slik som våte flekker, drypp eller flekker.
  • Påfør en såpeoppløsning på pumpens ledd og koblinger mens den er i gang, og se etter bobler som indikerer lekkasjer.
  • Se etter uvanlig støy eller vibrasjoner, da lekkasjer kan påvirke pumpens ytelse.
  • Overvåk væskenivåer og trykksvingninger, da plutselige fall kan indikere en lekkasje.
  • Utfør en trykktest for å vurdere pumpens integritet under spesifikke driftsforhold.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. PressKraftbehovetPris
PROCON 112A035F11CA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hk0.118" dobbel flat35 km / t0.24 hk0.29 hk48 GPH200 psi0.27 hk1 673 NOK
PROCON 112A060F11CA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 60 GPH, messing | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hk0.118" dobbel flat60 km / t0.29 hk0.35 hk73 GPH200 psi0.35 hk1 684 NOK
PROCON 102A100F11PA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk112 GPH200 psi0.42 hk1 602 NOK
PROCON 102A140F11PA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154 GPH200 psi0.42 hk1 645 NOK
PROCON 102E100F11BA Roterende vingepumpe, påskrudd, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hkEnkelt leilighet100 km / t0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 146 NOK
PROCON 112A100F11AA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk--0.42 hk938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 112A025F11CA roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 25 GPH, messing
1 820 NOK / enhet