Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 102A100F11PA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | AF2QXW 102A100F11PA 250

PROCON 102A100F11PA roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing

På lager
Vare: AF2QXW Modell: 102A100F11PAKryssref.: 102A100F11PA 250
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
1 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialMessing
InnebygdAvlastningsventil
OmkjøringJa
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
Drive0.118" dobbel flat
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt2.5 lbs.
Ekstern lettelseIkke obligatorisk
Strømningshastighet100 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi100 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi98 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi96 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi94 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi102 km / t
GPH100
Housing MaterialMessing
HP @ 100 PSI0.2 hk
HP @ 150 psi0.28 hk
HP @ 200 psi0.35 hk
HP @ 250 psi0.42 hk
HP @ 50 PSI0.13 hk
Innløpsstørrelse3/8 "-18
InnløpstypePT
Innløp / utløp NPTF (inn.)3/8
Maks. Strømme112 GPH
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur160 grader F
Maks. Press200 psi
Maks. Hastighet2400 RPM
Maks. Temp.150 F
Mfr. SerieSerien 2
Min. Strømningshastighet94 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKlem på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak3/8 "-18
UtløpstypePT
pH-område6 pH
Kraftbehovet0.42 hk
Avlastningstrykk Maks.250 PSI
Avlastningsventilområde151 til 250psi
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Forsegl materialeNitril, Type 21
Selvsugende våt6 fot maks. Løfte
Shaft303 rustfritt stål
Statisk trykk100 psi
sil3.25 kvm, uten
TDS-oppløsning5000ppm
VentilkonfigurasjonStandard-ikke ekstern justering
VentiltypeMassiv messing
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8413500090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Procon 102A100F11PA roterende skovlpumpe bruker en positiv forskyvningsmekanisme med en rotor som inneholder skovler eller blader inne i et sylindrisk hus. Den brukes i drikkedispenseringssystemer, kaffemaskiner, vannrensesystemer, kjøleutstyr og væskeoverføringsprosesser i industrielle omgivelser.

Egenskaper:

  • Denne roterende vingepumpen har messingkonstruksjon for korrosjonsmotstand og holdbarhet.
  • Den har 3/8 tommers porthullstørrelse på NPT for enkel tilkobling til kompatible beslag og rørledninger.
  • Denne pumpen tilbyr klemmontering for sikker og praktisk installasjon.
  • Den har EPDM / nitrilelastomertetninger for lekkasjesikker drift.
  • Denne pumpen har videre en dobbel flat drivkonfigurasjon for å sikre effektiv og pålitelig kraftoverføring.
  • Den har en strømningshastighet på 100 GPH, noe som gjør den egnet for applikasjoner som krever en jevn og moderat væskestrøm.
  • Den har en solid messingventil for å gi robust og pålitelig ytelse.

Kompatibelt tilbehør:

  • Procon 1113 V-bånd klemme: Den gir en sikker forbindelse mellom sylindriske komponenter, og tilbyr en pålitelig og tett forsegling for ulike bruksområder.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den anbefalte væskedriftstemperaturen for rotasjonsvingepumpen?

A. Denne pumpen har anbefalte væskedriftstemperaturer fra -4 til 160 grader F.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en roterende vingepumpe?

A.

  • Sørg for riktig jording for å unngå elektriske farer.
  • Betjen pumpen i et godt ventilert område med tilstrekkelig plass for luftstrøm og varmeavledning.
  • Inspiser pumpen regelmessig for lekkasjer og adresser dem umiddelbart.
  • Bruk egnet personlig verneutstyr ved håndtering av farlige væsker eller gasser.
  • Unngå å overbelaste pumpen for å forhindre overoppheting og skade.
  • Kjør aldri pumpen uten tilstrekkelig smøring og væske.
  • Sikre alle koblinger, slanger og koblinger for å forhindre lekkasjer under drift.
  • Unngå røyking eller åpen ild i nærheten av pumpen, spesielt med brennbare materialer.

Q. Hva er det maksimale støynivået til denne roterende vingepumpen?

A. Maksimalt støynivå produsert av en roterende vingepumpe er 60 dBA.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. PressKraftbehovetPris
PROCON 112A035F11CA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hk0.118" dobbel flat35 km / t0.24 hk0.29 hk48 GPH200 psi0.27 hk1 673 NOK
PROCON 112A060F11CA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 60 GPH, messing | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hk0.118" dobbel flat60 km / t0.29 hk0.35 hk73 GPH200 psi0.35 hk1 684 NOK
PROCON 102A140F11PA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154 GPH200 psi0.42 hk1 645 NOK
PROCON 112A025F11CA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 25 GPH, messing | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hk0.118" dobbel flat25 km / t0.22 hk0.27 hk352500.27 hk1 820 NOK
PROCON 102E100F11BA Roterende vingepumpe, påskrudd, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hkEnkelt leilighet100 km / t0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 146 NOK
PROCON 112A100F11AA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk--0.42 hk938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 102A100F11PA roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing
1 602 NOK / enhet