Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 112A100F11AA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTJ

PROCON 112A100F11AA roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing

På lager
Vare: CM6UTJ Modell: 112A100F11AA
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
938NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
Drive0.118" dobbel flat
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt2.5 lbs.
Strømningshastighet100 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi100 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi98 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi96 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi94 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi102 km / t
Housing MaterialMessing
HP @ 100 PSI0.2 hk
HP @ 150 psi0.28 hk
HP @ 200 psi0.35 hk
HP @ 250 psi0.42 hk
HP @ 50 PSI0.13 hk
Innløpsstørrelse3/8 "-18
InnløpstypePT
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur160 grader F
Maks. Hastighet2400 RPM
Mfr. SerieSerien 2
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringsstilKlem på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak3/8 "-18
UtløpstypePT
pH-område6 pH
Kraftbehovet0.42 hk
Avlastningsventilområde151 til 250psi
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Forsegl materialeNitril, Type 21 , Ikke balanserer Keramikk/karbon
Selvsugende våt6 fot maks. Løfte
Statisk trykk100 psi
sil3.25 kvm, uten
TDS-oppløsning5000ppm
VentilkonfigurasjonStandard-ikke ekstern justering
VentiltypeBypass- Ultem
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035

Produktdetaljer:

Procon 112A100F11AA roterende skovlpumpe har skovler på en roterende rotor inne i et sylindrisk hus og fungerer som en fortrengningspumpe. Vingen skaper et variabelt kammer som trekker væske inn i pumpens sugeside og komprimerer den gjennom utløpet. Den tilbyr en jevn flyt, selvsugende evner og allsidighet i håndtering av væsker og gasser. Den brukes i drikkedispensering, kaffemaskiner, vannrensing, kjølesystemer og industrielle væskeoverføringsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Denne roterende vingepumpen har messingkonstruksjon for korrosjonsmotstand og holdbarhet.
  • Den er designet med en porthullstørrelse på NPT 3/8 tommer, noe som muliggjør enkel tilkobling til kompatible beslag og rørledninger.
  • Denne pumpen tilbyr klemmontering for å sikre en sikker og praktisk installasjon og har en dobbel flat drivenhet for effektiv og pålitelig kraftoverføring under drift.
  • Den har en ikke-balansert keramisk / karbon tetningstype for å sikre lekkasjesikker drift og redusert slitasje for forlenget pumpelevetid.
  • Denne pumpen har en bypass-Ultem-ventiltype, som gir effektiv væskekontroll i spesifikke bruksområder.

Kompatibelt tilbehør:

  • Procon 1113 V-bånd klemme: Dette båndet sikrer en sikker forbindelse mellom sylindriske deler, og gir en pålitelig og tett forsegling som passer for ulike bruksområder.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en roterende vingepumpe?

A.

  • Prioriter riktig jording for å redusere elektriske farer under pumpedrift.
  • Sørg for et godt ventilert område med tilstrekkelig luftstrøm og varmeavledning når du bruker pumpen.
  • Utfør regelmessige lekkasjeinspeksjoner og ivareta omgående eventuelle identifiserte problemer.
  • Bruk alltid egnet personlig verneutstyr ved håndtering av farlige væsker eller gasser.
  • Unngå overbelastning av pumpen for å unngå overoppheting og potensiell skade.
  • Bruk aldri pumpen uten tilstrekkelig smøring og egnet væske.
  • Sikre alle koblinger, slanger og koblinger godt for å forhindre lekkasjer under drift.
  • Vær forsiktig ved å avstå fra røyking eller bruke åpen ild i nærheten av pumpen, spesielt når du arbeider med brennbare stoffer.

Q. Hva er den maksimale mekaniske kraften til denne roterende vingepumpen for å fungere effektivt?

A. Den maksimale mekaniske effekten som kreves for at rotasjonsvingepumpen skal fungere effektivt er 0.42 hk.

Sp. Hva er nøkkelfaktorene som påvirker ytelsen til en roterende vingepumpe?

A.

  • Rotasjonshastigheten til pumpen.
  • Type og tilstand av skovler og tetninger.
  • Viskositeten til den pumpede væsken.
  • Tilstedeværelsen av faste stoffer eller forurensninger i væsken.
  • Driftstemperatur og trykkområder.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. PressKraftbehovetPris
PROCON 112A035F11CA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hk0.118" dobbel flat35 km / t0.24 hk0.29 hk48 GPH200 psi0.27 hk1 673 NOK
PROCON 112A060F11CA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 60 GPH, messing | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hk0.118" dobbel flat60 km / t0.29 hk0.35 hk73 GPH200 psi0.35 hk1 684 NOK
PROCON 102A100F11PA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk112 GPH200 psi0.42 hk1 602 NOK
PROCON 102A140F11PA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154 GPH200 psi0.42 hk1 645 NOK
PROCON 112A025F11CA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 25 GPH, messing | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hk0.118" dobbel flat25 km / t0.22 hk0.27 hk352500.27 hk1 820 NOK
PROCON 102E100F11BA Roterende vingepumpe, påskrudd, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hkEnkelt leilighet100 km / t0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 112A100F11AA roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing
938NOK / enhet