Procon 102E100F11BA roterende vingepumpe er egnet for drikkedispensering, kaffemaskiner, vannrensing, kjølesystemer og industrielle væskeoverføringsapplikasjoner. Den fungerer som en positiv fortrengningspumpe med skovler på en roterende rotor inne i et sylindrisk hus. Vinkelens bevegelse skaper et variabelt kammer som trekker væske inn på pumpens sugeside og komprimerer den gjennom utløpet. Den sikrer en jevn flyt, selvsugende evne og fleksibilitet for å håndtere ulike væsker og gasser effektivt.
Egenskaper:
- Den har en robust messingkonstruksjon, som gjør den holdbar og korrosjonsbestandig og har en 3/8 tommers NPT-port gjenget for enkel installasjon.
- Denne pumpen har en strømningshastighet på 100 GPH eller 300 LPH og har EPDM / nitrilelastomertetninger for en pålitelig og effektiv tetningsmekanisme.
- Den tilbyr en bolt-on-monteringstype for sikker feste og har en enkelt flat drivkonfigurasjon for effektiv drift.
- Denne pumpen har en ikke-balansert keramisk / karbon tetning for lekkasjesikre operasjoner.
- Den har en rotasjon med klokken, noe som gir presis væskekontroll og tilbyr interne komponenter laget av karbon for langvarig pålitelighet.
Kompatibelt tilbehør:
- Procon 1113 V-bånd klemme: Det gir en sikker forbindelse mellom sylindriske komponenter, og sikrer en pålitelig og tett forsegling på tvers av ulike bruksområder.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilken faktor bør jeg vurdere når jeg velger denne roterende vingepumpen?
A. Viktige faktorer inkluderer pumpehastighet, maksimalt vakuum, væskekompatibilitet og miljøhensyn.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne roterende vingepumpen?
A.
- Inspiser pumpen regelmessig for tegn på slitasje, lekkasjer og skader.
- Hold pumpen og dens omgivelser rene for å forhindre at rusk kommer inn.
- Skift ut utslitte skovler, tetninger og pakninger for å opprettholde riktig funksjon.
- Overhold spesifiserte driftssykluser for å forhindre overoppheting og forlenge pumpens levetid.
- Sørg for riktig spenning og tilstand av remmer og remskiver (hvis aktuelt).
- Bruk riktige sikkerhetsprosedyrer under vedlikehold, inkludert å koble pumpen fra strømkilder.
Sp. Hvilke sikkerhetshensyn bør jeg ta når jeg bruker roterende vingepumper?
A. Sikkerhetshensyn inkluderer riktig jording, ventilering av eksosgasser, drift i godt ventilerte områder for brennbare eller giftige gasser og overholdelse av produsentens anbefalinger for sikker drift og vedlikehold.
Spørsmål. Hvordan velger jeg riktig roterende vingepumpe for applikasjonen min?
A. Du kan velge den riktige lamellpumpen for ditt bruk ved å vurdere strømningshastighet, trykk, materialkompatibilitet, vakuumnivå, driftsforhold, størrelse, støy og energieffektivitet.
Q. Hva er forskjellen mellom oljesmurte og oljefrie roterende vingepumper?
A. Oljesmurte roterende vingepumper bruker olje for tetting, smøring og kjøling, og tilbyr høyere vakuumnivåer, mens oljefrie vingepumper bruker selvsmørende materialer eller alternative tetningsmetoder for å forhindre oljeforurensning.
Spørsmål. Hvordan forhindrer jeg tilbakestrømning av olje i en roterende vingepumpe?
A.
- Bruk gassballast for fuktige eller kondenserbare damper.
- Kjør innenfor anbefalte temperaturgrenser.
- Kontroller og skift pumpeolje regelmessig.
- Velg riktig pumpeoljetype.
- Vurder å installere en kuldefelle.
- Vedlikehold pumpen regelmessig.