A B Batterier inkludert: Nei , Batteribrenningstid: 8.5 / 120 timer , Batteristørrelse: C , Batteritype: Alkalisk , Stråleavstand: 678m høy / 245m lav , Kroppsdia.: 3.5 " , Kroppsmateriale: polykarbonat , Candle Power: 115,000 høy / 10,000 lav , Ledningslengde: 7ft. , Kabeltype: 12 VDC , Diameter: 3.5 " , Lommelyktklasse: Generelt formål , Slagmotstand: 1m , Lampelevetid: 50,000 hr. , Lampetype: LED , Lengde: 6.75 " , Linsemateriale: polykarbonat , Lyseffekt: 210 lm høy / 20 lm lav , Lysutgangsmoduser: På, av , Lumens: 210 høy / 20 lav , Lumens rekkevidde: 450 til 750 , Maksimal lumenutgang: 550 , Antall batterier: 4 , Toppstråleintensitet: 110,000 / 7900cd , Erstatningslampe: none , Kjøretid på høy innstilling: 10 hr. , Sikkerhetsvurdering: Ikke sikkerhetsvurdering , Brytertype: Avtrekker , Vannpenetrasjonsvurdering: IPX4 , Vekt med batterier: 1.8 lb.