Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 44902 Spotlight Svart Led 210 / 20l C | AB7PHV 23X776

STREAMLIGHT 44902 Spotlight Sort Led 210/20l C

På lager
Vare: AB7PHV Modell: 44902Kryssreferanse: 23X776
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
1 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotlight
Batterier inkludertNei
Batteriets forbrenningstid8.5 / 120 timer
batteri~~POS=TRUNCC
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse678m høy / 245m lav
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.3.5 "
Body Materialpolykarbonat
Stearinlys115,000 høy / 10,000 lav
Ledningslengde7ft.
Ledningstype12 VDC
Diameter3.5 "
LommelyktkarakterGenerelt formål
Impact Resistance1m
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lengde6.75 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output210 lm høy / 20 lm lav
LysutgangsmodiPå, av
Lumen210 høy / 20 lav
Lumens rekkevidde450 til 750
Maksimal lumenutgang550
Antall batterier4
Maksimal stråleintensitet110,000 / 7900cd
Utskiftingslampenone
Kjøretid på høy innstilling10 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypeAvtrekker
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier1.8 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8513102000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargePris
STREAMLIGHT 44900 Spotlight Gul Led 210 / 20l C | AB7PHU 23X775 44900Gul1 891 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 44902 Spotlight Sort Led 210/20l C
1 881 NOK / enhet