Tørrsugløft: 3.3 ft. , Tørrvekt: 2.5 lbs. , Husmateriale: Messing , Innløpsstørrelse: 3/8 "-18 , Innløpstype: PT , Maks. Væskeviskositet: 100 cP , Maks. Driftstrykk: 150 psi , Maks. Hastighet: 2400 RPM , Mfr. Serie: Serien 2 , Min. Driftstemperatur: -4 grader F , Monteringsstil: Klem på , Uttaksstørrelse: 3/8 "-18 , Uttakstype: PT , pH-område: 6 pH , Rotasjon: Urviseren , Rotormateriale: 303 rustfritt stål , Skaft: 303 rustfritt stål , TDS-oppløsning: 5000ppm , våtsugeløft: 6.6 ft.
Arbeidsmekanisme
- Huset inneholder en sentral rotor med skovler som beveger seg eksentrisk.
- Rotering av rotoren resulterer i utadgående bevegelse av skovlene, og danner en tetning.
- Væske eller gass trekkes inn i et forseglet kammer av de roterende vingene.
- Det forseglede kammerets volum avtar, noe som forårsaker komprimering av den innestengte væsken/gassen.
- Utløpsporten gjør at den komprimerte væsken/gassen kan drives ut.
- Prosessen med sug, kompresjon og utslipp opprettholdes kontinuerlig av rotorens rotasjon.
Egenskaper
- De har messingkonstruksjon for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
- Disse pumpene kommer uten en integrert sil og en avlastningsventil for å beskytte mot for høyt trykk.
- De tilbyr klem-på / bolt-på-monteringsalternativer for fleksibel installasjon og selvsugende og vedlikeholdsfri drift, med lave vibrasjons- og pulsasjonsegenskaper.
- Disse pumpene har selvsugende evne opp til 2 meter, noe som sikrer enkel oppstart.
- De har væskestrømningshastigheter fra 45 til 425 LPH.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er området for viskositeter og driftstemperaturer for de kompatible væskene til disse pumpene?
De kompatible væskene har viskositeter på opptil 100 cP og driftstemperaturer fra -20 til 90 grader C.
Hvordan installere disse pumpene?
- Plasser pumpen på ønsket sted.
- Fest pumpen sikkert ved hjelp av klemme- eller boltmonteringsalternativer.
- Koble pumpens innløps- og utløpsporter til de respektive væskeledningene.
- Sørg for riktig justering og tette koblinger for å forhindre lekkasjer.
- Prime pumpen om nødvendig, følg produsentens instruksjoner.
- Koble pumpen til strømkilden og test funksjonaliteten.
- Gjør nødvendige justeringer for optimal ytelse.
- Overvåk og vedlikehold pumpen regelmessig for å sikre effektiv drift.
Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Procon Series 2 roterende vingepumper?
- Følg produsentens instruksjoner og retningslinjer for installasjon og drift.
- Sørg for at pumpen er riktig jordet for å unngå elektriske farer.
- Inspiser pumpen regelmessig for tegn på slitasje, skade eller lekkasjer.
- Unngå å bruke pumpen utover dens spesifiserte trykk- og temperaturgrenser.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) når du håndterer væsker eller utfører vedlikehold.
- Hold pumpeområdet rent og fritt for potensielle snublefarer.
- Hvis aktuelt, koble fra strømmen før du utfører vedlikehold eller reparasjoner.